Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Wechselrichter MultiPlus-II 48/8000/110-100/100 230V 8000 W 48 V - 230 V integrierter Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy Wechselrichter MultiPlus-II 48/8000/110-100/100 230V 8000 W 48 V - 230 V integrierter Laderegler
Artikel-Nr.:
     102-3059045-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PMP482805000
EAN/GTIN:
     8719076050568
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Victron Energy Wechselrichter MultiPlus-II 48/8000/110-100/100 230V 8000 W 48 V - 230 V integrierter Laderegler

Wechselrichter / Ladegerät Victron MultiPlus-II 48/8000/110-100/100 230V

230VAC/50Hz
Ein MultiPlus, plus ESS (Energy Storage System) Funktion
PowerControl und PowerAssist – Steigerung von Netz- oder Generator- Leistung

Der MultiPlus-II kombiniert die Funktionen des MultiPlus und des MultiGrid.
Es verfügt über alle Funktionen des MultiPlus und zusätzlich über eine Option eines externen Stromtransformators, um die Funktionen PowerControl und PowerAssist umzusetzen und, um den Eigenverbrauch mit externer Stromerfassung (max. 32 A) zu optimieren.
Der MultiPlus-II verhindert, dass eine begrenzte Wechselstromquelle wie z. B. ein Generator oder ein Landstromanschluss überlastet wird. Zunächst wird automatisch der Ladevorgang der Batterie reduziert, um vor einer Überlastung zu schützen. Als nächstes wird die Leistung eines Generators oder einer Landstromversorgung mit Energie aus der Batterie verstärkt.
Der MultiPlus-II ist eine Schlüsselkomponente in einem Victron ESS. Er ist sehr flexible und lässt sich mit einem MPPT-Solar-Ladegerät oder einem Netz-Einspeise-Wechselrichter für PV-Anlagen kombinieren.
Im Falle eines Netzfehlers oder, wenn der Landstrom bzw. Bordgenerator unterbrochen wird, wird der Wechselrichter des Multis automatisch eingeschaltet und übernimmt die Versorgung der angeschlossenen Verbraucher. Die Umschaltung geschieht so schnell (in weniger als 20 Millisekunden), dass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist.
In Verbindung mit einem GX-Gerät (z.B. Cerbo GX) können Sie mit der kostenlosen VRM-App und Freies VRM-Portal Website Ihren Multi und das System oder die Systeme lokal (LAN) oder aus der Ferne über das Internet von überall auf der Welt überwachen und steuern. Der Zugriff kann über ein Telefon, Tablet, Laptop oder PC mit den verschiedensten Betriebssystemen erfolgen.

Ausstattung:
Solarstrom: Wechselstrom auch bei Netzausfall
Zwei Wechselstromausgänge
Praktisch unbegrenzte Leistung durch Parallel- (nicht für 8k und 10k Modelle) und Drei-Phasen-Betrieb
System-Konfigurierung, Überwachung und Steuerung vor Ort
Konfiguration und Überwachung aus der Ferne

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schraubklemmen · Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 48 V · Eingangsspannungs-Bereich: 38 - 66 V · Eingangsstrom (max.): 100 A · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubklemmen · Gewicht: 42 kg · Kühlungsart: Lüfter · Leistung: 8000 W · Produktabmessung, Breite: 363 mm · Produktabmessung, Höhe: 642 mm · Produktabmessung, Tiefe: 206 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Wechselrichter-Besonderheiten: integrierter Laderegler · Wirkungsgrad bei Nennlast: 95 %

Lieferumfang:
Wechselrichter/Ladegerät,Anleitung.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
206 mm
Produktabmessung, Höhe:
642 mm
Produktabmessung, Breite:
363 mm
Marke:
Victron Energy
Kühlungsart:
Lüfter
Ausgang (Netzgeräte):
Schraubklemmen
Wechselrichter-Besonderheiten:
integrierter Laderegler
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
MultiPlus-II 48/8000/110-100/100 230V
Eingangsspannung (num):
48 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
8000 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubklemmen
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
95 %
Eingangsstrom (max.):
100 A
Eingangsspannungs-Bereich:
38 - 66 V
Gewicht:
42 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik-Laderegler, Solar Shunt Regler, Solar-Laderegler, Solarladeregler, Solarregler, Inverter, Wechselrichter, victron solarladeregler, photovoltaik laderegler, Victron Energy, PMP482805000, MultiPlus-II 48/8000/110-100/100 230V, wechselrichte, sinuswandle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.785,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.071,06*
€ 4.844,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.034,69*
€ 4.801,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.890,30*
€ 4.629,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.785,11*
€ 4.504,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.