Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy VE.Bus BMS V2 BMS300200200 Batterie-Managementsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3058982-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BMS300200200
EAN/GTIN:
     8719076057277
Suchbegriffe:
Batteriemanagementsystem
Victron Energy VE.Bus BMS V2 BMS300200200 Batterie-Managementsystem

Batteriemanagementsystem Victron VE.Bus BMS V2

9 - 70 VDC
für Smart LFP 10 parallel oder 4 seriell
VE.Bus
Ausgang (Last- und Ladungstrennschalter GX Power)

VE.Bus BMS und VE.Bus BMS V2 sind Batteriemanagementsysteme (BMS), die für den Anschluss und den Schutz einer oder mehrerer Lithium Battery Smart-Batterien mit 12,8 V & 25,6 V (LiFePO4 oder LFP) in Systemen mit Wechselrichtern oder Wechselrichter/Ladegeräten von Victron mit VE.Bus-Kommunikation entwickelt wurden. Es überwacht und schützt die Batterien vor Über- und Unterspannung jeder einzelnen Zelle und auch vor Über- und Untertemperaturen.

Ausstattung:
AUX in
Fernschalter
LED
VE.Bus Mains Detector
Die nächste Generation des VE.Bus Batteriemanagementsystems
Schützt jede einzelne Zelle einer Victron Lithium Batterie Smart zuverlässig
Kommunikation mit VE.Bus-Produkten
Kommunikation mit Geraten zur Fernsteuerung
Klemmen für Zusatz Ein- und Ausgänge
Klemmen für die Fernbedienung
LED-Anzeigen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm

Lieferumfang:
BMS

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 106 x 95 x 24 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Material:
ABS
Produkt-Art:
Batterie-Managementsystem
Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, BMS300200200, VE.Bus BMS V2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,87*
€ 137,50*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 166,26*
€ 206,26*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 223,52*
€ 277,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,74*
€ 211,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.