| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3058966-BP Herst.-Nr.: SDTG2400303 EAN/GTIN: 8719076025733 |
| |
|
| | |
| Victron Energy Bleiakku-Ladegerät Skylla-TG 24/30 (1+1) 24 V Ladestrom (max.) 30 A
Batterieladegerät Victron Skylla-TG 24/30 (1+1)
30 A Ladestrom Ausgang 24VDC Eingangsspannung 95-264 VAC
Skylla-TG hat einen Ausgang mit voller Nennleistung und einen Ausgang mit 4 A. Die Ladespannung lässt sich präzise genau an jedes beliebige Batterie-System anpassen. Der Eingang für das Ladegerät sind 230 V bei 50/60 HZ. Die Ladespannung lässt sich direkt an den Batterieanschlüssen messen, um den Spannungsverlust aufgrund von Kabelwiderständen zu kompensieren. Ein externer Sensor ermöglicht das Messen der Batterietemperatur und das entsprechende Kompensieren der Ladespannung.
Ausstattung: 45-65 Hz Temp. Sensor IP21 Kontrolliert laden Als Netzteil verwendbar Zwei Ausgänge zum Laden von zwei Batterien (nur bei 24 V Ausführung) Höhere Batterielebensdauer durch Temperaturkompensation Spannungsfühler (Voltage Sense): Messen der Ladespannung an der Batterie oder am Gleichstromverteiler
Technische Daten: Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität (max.): 500 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität (min.): 250 Ah · Geeignet für Blei-Akku: 24 V · Ladestrom (max.): 30 A · Ladestrom bei 24V: 30 A · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Produktabmessung, Breite: 257 mm · Produktabmessung, Höhe: 365 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm
Lieferumfang: Batterieladegerät
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 250 x 257 x 365 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 365 mm | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Produktabmessung, Breite: | 257 mm | Passender Akku: | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | Marke: | Victron Energy | Ladestrom bei 24V: | 30 A | Farbe: | blau | Geeignet für Blei-Akku: | 24 V | Material: | Aluminium | Ladestrom (max.): | 30 A | Empfohlene Akku-Kapazität (max.): | 500 Ah | Empfohlene Akku-Kapazität (min.): | 250 Ah | Betriebsspannung (LOV): | 230 V | Produkt-Art: | Bleiakku-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, autobatterieladegerät 24v, ladegerät blei, victron kfz ladegerät, Victron Energy, SDTG2400303, Skylla-TG 24/30 (1+1), Bleiakku Ladegerät, Bleilader |
| | |
| |