Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 7351 PP 150/20G Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 300 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 7351 PP 150/20G Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 300 kg 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-3058836-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     7351
EAN/GTIN:
     4047526007355
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Blickle 7351 PP 150/20G Rad Rad-Durchmesser: 150 mm Tragfähigkeit (max.): 300 kg 1 St.

Rad PP 150/20G

Rad aus Polypropylen

Rad:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D
• geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 20 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Gleitlager · Material: Kunststoff · Naben-Länge: 60 mm · Rad-Durchmesser: 150 mm · Radbreite: 50 mm · Tragfähigkeit (max.): 300 kg · Weitere technische Daten: Tragfähigkeit bei 4 km/h: 300 kg
Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Material Laufbelag: Kunststoff
Farbe Laufbelag: Schwarz
Farbe Radkörper: Schwarz
Temperaturbeständigkeit max: 60 °C
Temperaturbeständigkeit min: -20 °C
Belagshärte: 60 Shore D
Spurlos: ja
Antistatisch: nein
Elektrisch Leitfähig: nein
Kontaktverfärbungsfrei: ja
Rostfrei: ja
Hitzebeständig: nein
Autoklaventauglich: nein
Hydrolysestabil: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Gleitlager
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Tragfähigkeit (max.):
300 kg
Naben-Länge:
60 mm
Radbreite:
50 mm
Rad-Durchmesser:
150 mm
Gewicht:
0.306 kg
Produkt-Art:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, pp rolle, Blickle, 7351, PP 150/20G, einbaurollen, laufrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.