Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 953139 PP 100/8KA Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 160 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 953139 PP 100/8KA Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 160 kg 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-3058830-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     953139
EAN/GTIN:
     4047526423933
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
Blickle 953139 PP 100/8KA Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 160 kg 1 St.

Rad PP 100/8KA

Rad aus Polypropylen

Rad:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D
• geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 8 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Kugellager · Material: Kunststoff · Naben-Länge: 46 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 37 mm · Tragfähigkeit (max.): 160 kg · Weitere technische Daten: Tragfähigkeit bei 4 km/h: 160 kg
Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Material Laufbelag: Kunststoff
Farbe Laufbelag: Schwarz
Farbe Radkörper: Schwarz
Temperaturbeständigkeit max: 60 °C
Temperaturbeständigkeit min: -20 °C
Belagshärte: 60 Shore D
Spurlos: ja
Antistatisch: nein
Elektrisch Leitfähig: nein
Kontaktverfärbungsfrei: ja
Rostfrei: nein
Hitzebeständig: nein
Autoklaventauglich: nein
Hydrolysestabil: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Kugellager
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
8 mm
Tragfähigkeit (max.):
160 kg
Naben-Länge:
46 mm
Radbreite:
37 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Gewicht:
0.177 kg
Produkt-Art:
Rad
Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Blickle, 953139, PP 100/8KA, einbaurollen, laufrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.