Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 419424 PP 100/12R Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 160 kg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 419424 PP 100/12R Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 160 kg 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-3058829-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     419424
EAN/GTIN:
     4047526419424
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Blickle 419424 PP 100/12R Rad Rad-Durchmesser: 100 mm Tragfähigkeit (max.): 160 kg 1 St.

Rad PP 100/12R

Rad aus Polypropylen

Rad:

• hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Härte 60 Shore D
• geringer Roll- und Schwenkwiderstand
• Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:
Achsloch-Durchmesser: 12 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart: Rollenlager · Material: Kunststoff · Naben-Länge: 45 mm · Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 37 mm · Tragfähigkeit (max.): 160 kg · Weitere technische Daten: Tragfähigkeit bei 4 km/h: 160 kg
Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen
Material Laufbelag: Kunststoff
Farbe Laufbelag: Schwarz
Farbe Radkörper: Schwarz
Temperaturbeständigkeit max: 60 °C
Temperaturbeständigkeit min: -20 °C
Belagshärte: 60 Shore D
Spurlos: ja
Antistatisch: nein
Elektrisch Leitfähig: nein
Kontaktverfärbungsfrei: ja
Rostfrei: nein
Hitzebeständig: nein
Autoklaventauglich: nein
Hydrolysestabil: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Blickle
Lagerart:
Rollenlager
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Achsloch-Durchmesser:
12 mm
Tragfähigkeit (max.):
160 kg
Naben-Länge:
45 mm
Radbreite:
37 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Gewicht:
0.155 kg
Produkt-Art:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrad, Polypropylenrolle, pp rolle, Blickle, 419424, PP 100/12R, einbaurollen, laufrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.