Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-AD 18 Li 1-Gang-Winkelbohrmaschine 18 V ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3053826-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4514290
EAN/GTIN:
     4006825671995
Suchbegriffe:
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
li-ion akku-winkelbohrmaschine 18v
akku winkelbohrmaschine
Einhell TE-AD 18 Li 1-Gang-Winkelbohrmaschine 18 V ohne Akku,ohne Ladegerät

Einhell Akku-Winkelbohrmaschine TE-AD 18 Li - Solo

Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
Drehbare Batterieaufnahme für flexiblen Einsatz
Handliche Bauform optimal für schwer zugängliche Stellen
Winkelbohrmaschine zur Arbeit an engen Stellen und in Nischen
Großflächiger Schalter für verschiedene Griffpositionen

Die Einhell Akku-Winkelbohrmaschine TE-AD 18 Li-Solo ist ein handliches Gerät zum Schrauben und Bohren an Engstellen. Schwer zugängliche Stellen und Nischen, wie zum Beispiel in flachen Schubladen, erreicht die Winkelbohrmaschine dank ihrer kompakten, abgewinkelten Bauform und ihrer drehbaren Batterieaufnahme problemlos. Der großflächige Schalter ermöglicht dabei verschiedenste Griffpositionen, um den Winkelschrauber aus jeder Position heraus angenehm bedienen zu können. Als Mitglied der Power X-Change Familie ist die Akku-Winkelbohrmaschine mit allen Akkus und Ladegeräten der Systemfamilie kombinierbar. Mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm und einer Leerlaufdrehzahl von bis zu 1.100 Umdrehungen pro Minute eignet sich die Winkelbohrmaschine zum kraftvollen Schrauben und Bohren. Für eine effiziente Kraftübertragung sorgt das Getriebe aus robustem Metall. Zur optimalen Anpassung der Drehzahl verfügt das Gerät über eine fein dosierbare Drehzahlregulierung. Das einhülsige 10 mm Schnellspannbohrfutter nimmt die gewünschten Bits und Bohrer im Handumdrehen auf. Für optimale Sicht sorgt das integrierte LED-Licht und zum Ein- und Ausdrehen von Schrauben verfügt der Winkelschrauber über einen Rechts- und Linkslauf. Angenehm in der Hand liegt das Gerät dank der schlanken, ergonomischen Bauform mit speziellen Softgrip-Flächen. Die Akku-Winkelbohrmaschine TE-AD 18 Li-Solo wird ohne Power X-Change Akku und Ladegerät geliefert. Diese sind separat erhältlich.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 18 V · Bohr-Durchmesser (max.): 10 mm · Bohrfutter-Spannbereich (LOV): 0,8 - 10 mm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Stufenlose Drehzahlregelung · Getriebe-Art (LOV): 1-Gang · Gewicht: 1.65 kg · Last-Drehzahl: 110 U/min · Leerlaufdrehzahl: 1100 U/min · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 295 mm · Produktabmessung, Länge: 107 mm · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: Max. Drehmoment hart 45 Nm · Werkzeugaufnahme: Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang:
Akku-Winkelbohrschrauber,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
Einhell Power X-Change

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
295 mm
Produktabmessung, Länge:
107 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
Einhell
Bohrfutter-Spannbereich (LOV):
0|ツ|8 - 10 mm
Getriebe-Art (LOV):
1-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Stufenlose Drehzahlregelung
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Betriebsspannung:
18 V
Bohr-Durchmesser (max.):
10 mm
Last-Drehzahl:
110 U/min
Leerlaufdrehzahl:
1100 U/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
1.65 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Winkelbohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelbohrmaschine 18v, Einhell, 4514290, TE-AD 18 Li, Bohr-Maschinen, bohrmaschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
167
Frei Haus
ab € 50,86*
€ 66,42*
€ 4,00*
ab € 49,63*
€ 67,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.