Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional ER-66S Megaphon mit Handmikrofon, mit Haltegurt, integrierte Sounds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-305306-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1221224
EAN/GTIN:
     4016138664218
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Megafon
SpeaKa Professional ER-66S Megaphon mit Handmikrofon,mit Haltegurt,integrierte Sounds

SpeaKa Professional ER-66S Megaphon mit Handmikrofon

Max. Leistung 45 W
Separates Handmikrofon

Verschaffen Sie sich Gehör! Leistungsstarkes Hand-Megaphon mit Sirene und regelbarer Lautstärke. Reichweite innerorts ca. 350 m, außerorts ca. 1000 m. Abnehmbares Mikrofon mit Lautstärkeregelung und praktischem Schultergurt.

Technische Daten:
Gewicht: 1.3 kg · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Leistung: 25 W · Megaphone-Besonderheiten: mit Handmikrofon,mit Haltegurt,integrierte Sounds · Produktabmessung, Länge: 370 mm · Produktabmessung, Ø: 230 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 700 m

Hinweis:
Benötigt werden 8 Baby-Batterien (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Ø:
230 mm
Produktabmessung, Länge:
370 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
weiß | grau
Megaphone-Besonderheiten:
mit Handmikrofon | mit Haltegurt | integrierte Sounds
Reichweite max. (im Freifeld):
700 m
Leistung:
25 W
Gewicht:
1.3 kg
Produkt-Art:
Megaphon
Weitere Suchbegriffe: Megaphon, handsirene, 04016138664218, SpeaKa Professional, SP-1221224, ER-66S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
571
Frei Haus
ab € 49,19*
€ 65,65*
€ 4,00*
ab € 49,72*
€ 67,63*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 94,80*
€ 121,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.