Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blickle 118455 ARG 100/R32 Abweisrad Rad-Durchmesser: 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle 118455 ARG 100/R32 Abweisrad Rad-Durchmesser: 100 mm 1 St.
Artikel-Nr.:
     102-3049985-BP
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     118455
EAN/GTIN:
     4047526118457
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Blickle 118455 ARG 100/R32 Abweisrad Rad-Durchmesser: 100 mm 1 St.

Abweisrad ARG 100/R32

Blickle Abweisrad aus Vollgummi

• reduziert Beschädigungen bei Kollision an Wänden und Fahrzeugen
• einfache Montage durch das Aufstecken am Rohrrahmen

Technische Daten:
Rad-Durchmesser: 100 mm · Radbreite: 23 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Blickle
Radbreite:
23 mm
Rad-Durchmesser:
100 mm
Gewicht:
0.148 kg
Produkt-Art:
Abweisrad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirollen durchmesser 100mm, gummirolle, gummirolle blickle, Blickle, 118455, ARG 100/R32, einbaurollen, laufrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.