Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools 042-0780 Feindrahtklammern Typ 53 800 St. Abmessungen (L x B) 12 mm x 11.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048863-BP
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     042-0780
EAN/GTIN:
     4009729080917
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 23/12
Novus Tools 042-0780 Feindrahtklammern Typ 53 800 St. Abmessungen (L x B) 12 mm x 11.3 mm

Feindrahtklammern A Typ 53 12mm super hard

Die Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe.

Ausstattung:
Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker
Ideal zur Befestigung von Stoffen und Gewebe
Kartonverpackung (Schiebe-Faltschachtel)
Rückenbreite einer Klammer = 11,3 mm
Drahtbreite einer Klammer = 0,75 mm

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ 53 · Produktabmessung, Breite: 11.3 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
800 St.
Abmessungen:
(L x B) 12 mm x 11.3 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
11.3 mm
Marke:
Novus Tools
Klammerntyp:
Typ 53
Produkt-Art:
Feindrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammern tackerklammern, Novus Tools, 042-0780, A53/12SH, Klammern 11.4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,09*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,47*
1
€ 4,00*
ab € 5,70*
€ 8,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,00703* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.