Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Tools 042-0776 Feindrahtklammern Typ 53 800 St. Abmessungen (L x B) 6 mm x 11.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048859-BP
Hersteller:
     Novus Tools
Herst.-Nr.:
     042-0776
EAN/GTIN:
     4009729080795
Suchbegriffe:
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
tackerklammer 24/6
Novus Tools 042-0776 Feindrahtklammern Typ 53 800 St. Abmessungen (L x B) 6 mm x 11.3 mm

Feindrahtklammern A Typ 53 6mm

Die Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe.

Ausstattung:
Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker
Ideal zur Befestigung von Stoffen und Gewebe
Kartonverpackung (Schiebe-Faltschachtel)
Rückenbreite einer Klammer = 11,3 mm
Drahtbreite einer Klammer = 0,75 mm

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ 53 · Produktabmessung, Breite: 11.3 mm · Produktabmessung, Länge: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
800 St.
Abmessungen:
(L x B) 6 mm x 11.3 mm
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Produktabmessung, Breite:
11.3 mm
Marke:
Novus Tools
Klammerntyp:
Typ 53
Produkt-Art:
Feindrahtklammern
Weitere Suchbegriffe: tackerklammer, feindrahtklammern tackerklammern, Novus Tools, 042-0776, A53/6, Klammern 11.4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 7,30*
€ 4,00*
ab € 2,76*
€ 7,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,51*
€ 7,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,00573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.