Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Displayschutzglas Galaxy S24 Ultra 1 St. 00219960


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048602-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00219960
EAN/GTIN:
     4047443520708
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hama Displayschutzglas Galaxy S24 Ultra 1 St. 00219960

Hama Schutzglas für Samsung Galaxy S24 Ultra

Optimaler Schutz des empfindlichen Smartphone-Displays gegen Schläge, Stöße und Fingerabdrücke
Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas
Saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und rückstandslos entfernbar
Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves

Ausstattung:
Farbe: Transparent · Produktlinie: Essential Line · Ausführung: Gerätespezifisch · Härtegrad: 9H · In-Display-Fingerabdrucksensor: Kompatibel · Material: Sicherheitsglas (Gehärtet) · Schutzklasse: 7 · Empfohlene Anwendung: Handy / Smartphone · Für Endgeräte-Marke: Samsung · Smartphone: Samsung Galaxy S24 Ultra

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Sicherheitsglas (Gehärtet) · Passend für Handy-Modell: Galaxy S24 Ultra · Passend für Marke (Handy): Samsung

Lieferumfang:
Schutzglas,Reinigungstuch,Montageanleitung

Hinweis:
Für optimale Haftung ist das Glas auf die ebenen Flächen angepasst und so etwas schmäler als der aktive Bereich des Displays.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Hama
Farbe:
transparent
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Material (Details):
Sicherheitsglas (Gehärtet)
Passend für Handy-Modell:
Galaxy S24 Ultra
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,44*
€ 16,53*
2 Tage
100
€ 4,99*
ab € 11,51*
€ 16,54*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 15,75*
€ 23,07*
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 25,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,57*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,54*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,84*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.