Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Hiflex Eco Displayschutzglas Galaxy S24 1 St. 00219954


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048597-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00219954
EAN/GTIN:
     4047443520630
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hama Hiflex Eco Displayschutzglas Galaxy S24 1 St. 00219954

Hama Flexibler Displayschutz Hiflex Eco Full-Cover für Samsung Galaxy S24

Innovativer, unzerbrechlicher Handyschutz für das empfindliche Smartphone-Display: kombiniert die Vorteile von Panzerglas und Displayschutzfolie
Unzerbrechliches Panzerglas für Langlebigkeit: Das flexible, unzerstörbare Material garantiert einen effektiven Kratz-, Schlag- und Aufprallschutz
Ressourcenschonende Herstellung aus recyceltem PET-Material: Displayschutz und Trägerfolie bestehen zu 100% aus umweltfreundlichem rPET - bis zu 50% weniger Energie bei der Herstellung und nur 33% CO²-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlicher PET-Neuware
Super-Fingerprint-Sensitivity: ultradünner Handyschutz für eine schnelle Fingerabdruck-Erkennung bei Smartphones mit Ultraschall-Sensorik
Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
Fullscreen-Vollabdeckung: Das flexible Panzerglas bietet einen vollständigen Komplettschutz der Smartphone-Vorderseite - vom Display bis zu den Rändern
Hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz
EASY-ON® Eco-Adapter: Fixierhilfe für vereinfachtes Anbringen des Displayschutzes
Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
Mit Montagehilfe einfach blasenfrei anzubringen und wieder rückstandslos zu entfernen
High-Tech-Displayschutz: nur 0,33 mm dünn

Ausstattung:
Farbe: Transparent · Produktlinie: Prime Line · Serie: Hiflex Eco · Ausführung: Gerätespezifisch · Härtegrad: 9H · Montagehilfe: Easy-On® Eco-Adapter · Schutzklasse: 13 · Empfohlene Anwendung: Handy / Smartphone · Für Endgeräte-Marke: Samsung · Smartphone: Samsung Galaxy S24

Technische Daten:
Displayschutz-Besonderheiten: Anti-Fingerprint · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Handy-Modell: Galaxy S24 · Passend für Marke (Handy): Samsung

Lieferumfang:
Flexibler Displayschutz Hiflex Eco,EASY-ON® Eco-Adapter,Staubentferner,Feuchtreinigungstuch,Mikrofasertuch,EASY-ON® Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Hama
Farbe:
transparent
Displayschutz-Besonderheiten:
Anti-Fingerprint
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Passend für Handy-Modell:
Galaxy S24
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,99*
ab € 16,43*
€ 23,47*
€ 4,00*
ab € 18,29*
€ 33,31*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 24,15*
€ 34,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,65*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,55*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,86*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,85*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,31*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.