Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 3D-Full-Screen Displayschutzglas Galaxy S23 FE 1 St. 00219942


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048586-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00219942
EAN/GTIN:
     4047443517715
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Hama 3D-Full-Screen Displayschutzglas Galaxy S23 FE 1 St. 00219942

Hama 3D-Full-Screen-Schutzglas für Samsung Galaxy S23 FE schwarz

3D-Displayschutzglas zum Schutz des empfindlichen Smartphone-Displays gegen Schläge, Stöße und Fingerabdrücke
Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas
Maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung
Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
Hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz
Pappe statt Plastik: Der EASY-ON® Eco-Montagerahmen aus Pappe ist zu 100% recyclingfähig und vollständig biologisch abbaubar
Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
Schützt die komplette Vorderseite durch abgerundete Kanten
Kratzfest, dadurch Erhöhung der Langlebigkeit und Wertigkeit des Smartphones
High-Tech-Echtglas: nur 0,33 mm dünn
Einfach anzubringen und rückstandslos entfernbar

Ausstattung:
Farbe: Schwarz · Produktlinie: Prime Line · Serie: 3D Full Screen Glas · Härtegrad: 10H · Material: Sicherheitsglas (Gehärtet) · Montagehilfe: Easy-On® Eco-Montagerahmen · Schutzklasse: 11 · Empfohlene Anwendung: Handy / Smartphone · Für Endgeräte-Marke: Samsung · Smartphone: Samsung Galaxy S23 FE

Technische Daten:
Displayschutz-Besonderheiten: Anti-Fingerprint,kratzfest · Herstellerfarbe: Transparent · Material (Details): Sicherheitsglas (Gehärtet) · Passend für Handy-Modell: Galaxy S23 FE · Passend für Marke (Handy): Samsung

Lieferumfang:
3D-Full-Screen-Schutzglas,EASY-ON® Montage-Kit,EASY-ON® Eco-Montagerahmen,Staubentferner,Feuchtreinigungstuch,Mikrofasertuch,EASY-ON® Montageanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Marke:
Hama
Farbe:
transparent
Displayschutz-Besonderheiten:
Anti-Fingerprint | kratzfest
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Material (Details):
Sicherheitsglas (Gehärtet)
Passend für Handy-Modell:
Galaxy S23 FE
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,99*
ab € 14,26*
€ 20,38*
€ 4,00*
ab € 17,15*
€ 29,13*
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 29,50*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 29,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00213016
ab € 16,53*
Ähnlich
Hama
00213017
ab € 16,56*
Ähnlich
Hama
00213040
ab € 13,85*
Ähnlich
Hama
00213008
ab € 13,85*
Ähnlich
Hama
00213010
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216340
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00216350
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00216355
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00216345
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219930
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00219925
ab € 14,27*
Ähnlich
Hama
00213031
ab € 14,29*
Ähnlich
Hama
00186261
ab € 14,28*
Ähnlich
Hama
00219921
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00183418
ab € 14,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.