| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3048468-BP Herst.-Nr.: 6.110-032.0 EAN/GTIN: 4054278194448 |
| |
|
| | |
| Kärcher Professional 6.110-032.0 Dampfreiniger-Schlauch 1 St.
Hochdruckschlauch, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Hochdruckschlauch mit beidseitiger EASY!Lock-Handverschraubung
Auf beiden Seiten mit der zeitsparenden und robusten EASY!Lock-Handverschraubung ausgerüsteter, 20 m langer Hochdruckschlauch (DN 8). Für Drücke bis zu 315 bar zugelassen.
Technische Daten: Passend für Marke (Dampfreiniger): Kärcher
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Kärcher Professional | Passend für Marke (Dampfreiniger): | Kärcher | Produkt-Art: | Dampfreiniger-Schlauch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dampfsauger, Hochdruckreiniger-Kaltwasser, Kaltwasser-Hochdruckreiniger, Hochdruckreiniger-Schlauch, Hochdruckreinigerschlauch, Kärcher-Ersatzteile, Kärcher-Zubehör, Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, kärcher hochdruckreinigerschlauch dn8 20m, saugschlauch staubsauger, kärcher saugschlauch staubsauger, Kärcher Professional, 6.110-032.0 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 186,79* | € 219,53* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,26* | € 229,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,29* | € 229,47* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,64* | € 233,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 213,62* | € 248,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|