Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AZBE10000 Terxon SX Bedieneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3048390-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     AZBE10000
EAN/GTIN:
     4043158226409
Suchbegriffe:
ABUS
AZBE10000
Terxon SX
ABUS AZBE10000 Terxon SX Bedieneinheit

Bedienteil Terxon SX - 2023

Zum Bedienen und Programmieren der Einbruchmeldezentrale Terxon SX
Zum bequemen Scharf-/Unscharfschalten der Zentrale mittels PIN-Code beim Verlassen/Betreten des Gebäudes
Bedienen der Alarmzentrale mit PIN-Code und Vier-Wege-Navigationstaste
Farbige LEDs zur Anzeige des aktuellen Systemstatus

Bedienteil Terxon SX
Das LCD-Bedienteil ist ein Erweiterungsmodul für die Terxon SX. In der Nähe des Eingangs montiert, ermöglicht es Ihnen eine schnelle Bedienung Ihrer Alarmzentrale. Über eine 4-adrige Bus-Verdrahtung wird das LCD-Bedienteil mit der Terxon SX verbunden. Bis zu 4 Bedienteile können in das Alarmsystem integriert werden. In verschiedenen Teilen Ihres Gebäudes angebracht, sorgen diese Erweiterungsmodule für zusätzlichen Komfort. Von jedem Bedienteil aus kann die Anlage bequem per PIN-Code aktiviert oder deaktiviert werden. Weiterhin wird der Zustand der Zentrale über das Klartext-Display des Bedienteiles angezeigt. Systemeinstellungen, vorgenommene Programmierungen sowie den 350-fachen Ereignisspeicher der Terxon SX können Sie hier in Ruhe betrachten - und natürlich auch verändern. Das LCD-Bedienteil ist ein einem eleganten Weiß gehalten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 128 mm · Produktabmessung, Höhe: 128 mm · Produktabmessung, Tiefe: 29 mm

Lieferumfang:
1 x Bedienteil,1 x Montagematerial,1 x Quick Guide,1 x Sicherheitshinweise.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 128 x 128 x 29 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
29 mm
Produktabmessung, Höhe:
128 mm
Produktabmessung, Breite:
128 mm
Marke:
ABUS
Produkt-Art:
Bedieneinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 88,50*
€ 112,53*
Frei Haus
ab € 82,26*
€ 112,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,53*
€ 133,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,52*
€ 132,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,84*
€ 122,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.