Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca ECO 510-114 pH-Messgerät pH-Wert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046626-BP
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     486762
EAN/GTIN:
     4058175718097
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
Batterie-pH-Meter
Senseca ECO 510-114 pH-Messgerät pH-Wert

ECO 510-114 Wasserdichtes pH-Meter

Präzises pH-Messgerät ECO 510 inkl. pH-Elektrode GE 114

Bei der Entwicklung der ECO 51x Serie stand die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt im kompakten Gehäuse ermöglicht das überragende Preis-Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Die pH-Meter sind eine echte Alternative zu pH-Sticks auf der einen Seite und zu hochpreisigen, komplexen Geräten auf der anderen. Das Messgerät ECO 510 ermöglicht Messungen im Bereich pH. Die Messgeräte können im Bereich Aquaristik, Aquakultur und Gewässerüberwachung, Pflanzenaufzucht, Agrikultur, in Laboren, Qualitätssicherung, Service und bei Lebensmitteln angewendet werden.

Anzeige
Die dreizeilige LCD-Anzeige bietet dank der Hintergrundbeleuchtung eine ergonomische Weitwinkelsichtbarkeit – bei Tag und bei Nacht
Die HOLD-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeigewerte

Stromversorgung
2 leistungsstarke AA-Batterien, das stromsparende Design und die konfigurierbare Abschaltautomatik sorgen für einen langen Betrieb
Konfigurierbare LCD-Hintergrundbeleuchtung für weitere Energiesparmöglichkeiten

Kalibrierung
Bei regelmäßiger Kalibrierung mit dem empfohlenen GPH-DOS 4 /7/10 erreicht das Gerät eine für seine Geräteklasse hervorragende Genauigkeit

Ausstattung:
Modernes und funktionales Gehäuse
Hervorragendes Preisleistungsverhältnis
Wasserdicht (IP65 / IP67)
3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck
Hintergrundbeleuchtung
Robust, lange Batterielebensdauer
BNC-Anschluss für Wechselelektroden
Sets mit wartungsarmen pH Elektrode GE 114 WD
Hold-Funktion zum Einfrieren von Messwerten
Min/Max-Funktion für minimal und maximal erfasste Messwerte
Made in Germany

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Arbeitstemperatur: -20 bis +50 °C · Genauigkeit (Details): ±0,02 pH ± 1 Digit (bei Nenntemperatur 25 °C) · Gewicht: 130 g · Messbereich pH-Wert (max.): 14.00 pH · Messbereich pH-Wert (min.): 0.00 pH · Messfunktion: pH-Wert · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 108 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · Schnittstellen (Bauelemente): BNC-Buchse · Spannungs-Versorgung (Details): 2 x AA Alkaline-Batterien · Weitere technische Daten: Kabellänge max.: 3 m
Stromverbrauch: weniger als 1 mA
Batterielaufzeit: mehr als 3000 h typ. Dauerbetrieb
Automatisches Abschalten
Schutzart: IP65, IP67
Gehäusewerkstoff: bruchfestes ABS, Polyester (Frontplatte)

Lieferumfang:
Staub- und wassergeschütztes Handmessgerät mit BNC-Anschluss für Wechselelektroden,pH-Elektrode GE 114,Prüfprotokoll,2x AA-Batterie,Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 108 mm
Produktabmessung, Höhe:
108 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Messbereich pH-Wert:
0.00 - 14.00 pH
Anzeige (Messgeräte):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
BNC-Buchse
Messfunktion:
pH-Wert
Messbereich pH-Wert (max.):
14.00 pH
Messbereich pH-Wert (min.):
0.00 pH
Arbeitstemperatur:
-20 bis +50 °C
Genauigkeit (Details):
±0,02 pH ± 1 Digit (bei Nenntemperatur 25 °C)
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x AA Alkaline-Batterien
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 119,22*
Frei Haus
ab € 95,96*
€ 119,68*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 105,24*
€ 132,01*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 114,43*
€ 141,52*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 137,30*
€ 168,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,41*
€ 134,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.