Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ArmyTek F07001Y Crystal Yellow Mobile Kleinleuchte LED Gelb, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3046410-BP
Hersteller:
     Armytek
Herst.-Nr.:
     F07001Y
EAN/GTIN:
     6957713003160
Suchbegriffe:
ArmyTek
F07001Y
Crystal Yellow
Dot-it
ArmyTek F07001Y Crystal Yellow Mobile Kleinleuchte LED Gelb,Transparent

Armytek Crystal Yellow Kompakte Multifunktionslampe 5 in 1 mit weißem und rotem Licht

Rotes und weißes Licht
5 Leuchtmodi
Schutzart IP67
Kann mittels Clip an Beuteln, Taschen, Gürteln oder Schirmmützen befestigt werden

Crystal ist ein multifunktionales Modell mit hellem roten Licht von 30 Lumen und weißem Licht von 150 Lumen, die sich leicht in der Hosentasche verstauen lässt. Dank dem vollständig leuchtendem Gehäuse und dem großen Leuchtwinkel von 140° ist die Taschenlampe unersetzlich für die Nutzung im Alltag auf kurze Entfernungen: beim Joggen, bei Fahrradtouren, aber auch für kleinere Reparaturen und Arbeiten am Auto.
Das rote Licht der Crystal-Modelle eignet sich für Tätigkeiten in den Nachtstunden ohne Störung des Nachtsicht beim Ein- und Ausschalten der Lampe: im Zelt, beim Beobachten des Sternhimmels und bei Radtouren. Crystal hat auch einen zusätzlichen Vorteil in der Natur - sie lässt sich nutzen, ohne eine Vielzahl von Insekten anzulocken.
Im Energiesparmodus arbeitet die Taschenlampe bis zu 50 Tagen. Es ist nicht nötig, eine zusätzliche Batterie zu besorgen oder diese ständig zu wechseln: der eingebaute Li-Po-Akku lässt sich über ein beliebiges Micro USB-Kabel aufladen
Die Multifunktionslampe benötigt nur wenig Platz im Rucksack oder in der Tasche, was Raum für die Mitnahme anderer Dinge freihält. Das Modell lässt sich mithilfe eines elastischen Bandes zuverlässig an der Stirn befestigen und ermöglicht beliebige Beschäftigungen bei guter Beleuchtung. Die Taschenlampe kann für gefahrlose Wanderungen in der Nacht an einem beliebigen Kleidungsstück, am Gürtel oder der Schlaufe eines Rucksacks befestigt werden. Über spezielle Silikonringe kann Crystal zuverlässig an Rohren montiert werden und durch die Ausführung des Gehäuses mit Bohrung für einen Schlüsselring dient die Multifunktionslampe auch als stilvolles Accessoire.

Ausstattung:
Weiches elastisches Stirnband
Speziell konstruierte Gehäuse mit durchdachten optischen Elementen ermöglicht einen komfortablen Leuchtwinkel mit geringsten Lichtverlusten bei der Nutzung für kleine Entfernungen
Leichtes und kompaktes Gehäuse aus stabilem Kunststoff
Kann mittels Clip an Beuteln, Taschen, Gürteln oder Schirmmützen befestigt werden
Aus stabilem Material hergestellter Schlüsselring
Zuverlässiger Silikonringe für die Befestigung an Rohren
Konstantes weißes Licht und weißes Signallicht. Konstantes rotes Licht oder rotes Signallicht.
Funktioniert direkt über eine Powerbank oder einen beliebigen USB-Adapter ohne eingesetzten Akku
Rotes und weißes Licht: 5 Leuchtmodi für jede Farbe, einfache Bedienung über einen Knopf und Doppelklick für das Umschalten zwischen Weiß und Rot
Das rote Licht ist für Tiere, Fische und Insekten fast unsichtbar, komfortabel für Nachtsicht
Einzigartiges komplett leuchtendes Gehäuse
Der integrierte Li-Po-Akku mit einer Kapazität von 600 mAh wird über ein beliebiges Micro USB-Kabel aufgeladen
Farbanzeige des Ladevorgangs
Standard IP67: zuverlässiger Schutz vor Staub, Eintauchen bis zu 1 Meter für 30 Minuten. Übersteht den Fall aus einer Höhe von bis zu 10 Metern
Micro USB-Anschluss ist mit Gummiabdeckung vor Wasser geschützt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Gewicht: 34 g · Herstellerfarbe: Gelb,Transparent · Leuchtfarben: Weiß,Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 150 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Schutzart: IP67 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,über USB · Weitere technische Daten: LED: LXNZPL696 (white) + LXNZPL696 (red)
Lichtstrom, Lumen: 150 lm
Lichtstrom (rotes), Lumen: 30 lm
Leuchtweite, Meter: 12 m
Leuchtweite (rotes), Meter: 5 m
Helligkeitsstabilisierung : Digitale (prozessorgesteuerte Helligkeitskontrolle)
Zentrales Lichtfeld: 70°
Seitliche Streuung: 140°
Anzahl der Modi: 5 für weißes Licht + 5 für rotes Licht
Laufzeit in höchster Leuchtstufe: 2 h 15 min
Laufzeit in höchster Leuchtstufe (rotes): 3 h lm
Laufzeit in niedrigster Leuchtstufe: 50 d
Laufzeit in niedrigster Leuchtstufe (rotes): 30 d
Max. Eintauchtiefe: 1 m
Max. Fallhöhe: 10 m
Temperaturbereich -10 bis +40 °C
Li-Po-Akku 600 mAh

Lieferumfang:
Multifunktionsleuchte
Stirnband
Halterung,Silikonringe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 43 x 15 mm
Herstellerfarbe:
Gelb | Transparent
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2 x 150 lm
Marke:
ArmyTek
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP67
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Weiß | Rot
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | über USB
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
150 lm
Gewicht:
34 g
Produkt-Art:
Mobile Kleinleuchte
Weitere Suchbegriffe: dotit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 24,53*
€ 34,73*
€ 4,00*
ab € 20,60*
€ 34,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.