| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3046186-BP Herst.-Nr.: 30XPRIO/FC/1E5 EAN/GTIN: 3243480107105 |
| |
|
| | |
| Texas Instruments TI-30X Prio MathPrint™ Schulrechner Schwarz Display (Stellen): 64 batteriebetrieben,solarbetrieben
Schulrechner TI-30X Prio MathPrint™ Schwarz
Hochauflösendes Display garantiert bessere Lesbarkeit und ermöglicht weitere Funktionen, z. B. die Darstellung von zwei Funkionen in der Wertetabelle Prüfungssicherheit durch Betriebssystem-Anzeige und automatischen Reset nach dem gezielten Ausschalten Konstanter Speicher: keine Eingabe geht verloren nach dem automatischen Abschalten (APD™) Ein- und Ausgabe in mathematischer Schreibweise Sehr übersichtliche Tastatur Zusätzliche Funktionen in separatem Menü Max. 2-fache Tastenbelegung Multifunktionstasten für schnelle Eingaben Alle prüfungsrelevanten Funktionen aus den Bereichen Arithmetik, Algebra, Trigonometrie und Stochastik
Wissenschaftlicher Schulrechner TI-30X Prio MathPrint™ Der Rechner entspricht den neuen Richtlinien des IQB für die Abiturprüfungen in Mathematik, Physik, Chemie und Biologie ab 2030.
Ausstattung: Wahrscheinlichkeitsberechnung, u. a. Binomial- und Normalverteilung Summation beliebiger Terme Rechnen mit Funktionswerten Wertetabellen für beliebige Funktionen Physikalische Konstanten Brüche, Quadratwurzeln und Pi in Dezimalzahlen - und umgekehrt Alle lehrplan- und prüfungsrelevanten Funktionen für Arithmetik, Algebra, Geometrie, Trigonometrie, Stochastik und Analysis Speicherrückholfunktion Leichter lesbares LCD-Display mit vier Zeilen à 16 Zeichen Batteriebetrieb mit Unterstützung von Solarzellen und Verlängerung der Batterielebensdauer Automatische Abschaltung Tasten aus Hartplastik mit Farbcodierung Rutschhemmende Gummifüße Robuste Abdeckung mit Quick-Reference Card Stabile, schützende Hülle
Technische Daten: Display (Stellen): 64 · Display-Art: LC-Display · Herstellerfarbe: Schwarz · Stromversorgung: Batterie,Solarzelle · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,solarbetrieben
Lieferumfang: Texas Instruments TI-30X Prio MathPrint™ Schulrechner
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Display-Art: | LC-Display | Marke: | Texas Instruments | Display (Stellen): | 64 | Farbe: | schwarz | Stromversorgung (LOV): | batteriebetrieben | solarbetrieben | Stromversorgung: | Batterie | Solarzelle | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Schulrechner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, texas instruments taschenrechner, taschen rechner, batterie taschenrechner, Texas Instruments, 30XPRIO/FC/1E5, TI-30X Prio MathPrint™, taschen-rechner, Rechner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,27* | € 31,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,01* | € 31,90* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 22,71* | € 32,49* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,55* | € 41,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|