Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer für MC4 und MC4-Evo 2 32.6126 Stäubli Inhalt: 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugkoffer inkl. Werkzeug, 32.6126
Werkzeugkoffer inkl. Werkzeug, 32.6126
Artikel-Nr.:
     102-3045945-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.6126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Werkzeugkoffer für MC4 und MC4-Evo 2 32.6126 Stäubli Inhalt: 1 Set

Werkzeugkoffer für MC4 und MC4-Evo 2

Ausstattung:
Robuster Kunststoffkoffer mit Werkzeugen für die Montage von MC4 und MC4-Evo 2
Konfiguriert für offene Crimpkontakte (4 mm², 6 mm², 10 mm²)

Lieferumfang:
10x Buchsen-Verschlusskappen, PV-BVK4,10x Stecker-Verschlusskappen, PV-SVK4,Prüfstift MC4 PV-PST,Prüfstift MC4-Evo 2 PV-EVO-PST,Entriegelungswerkzeug PV-MS-MC4-EVO,Kabelschere PV-WZ-KS,Drehmomentwerkzeug PV-WZ-TORQUE-SET,Crimpzange für MC4 und MC4-Evo 2 PV-CZM-60100,Lokator für MC4 PV-LOC-MC4,Lokator für MC4 Evo 2 PV-LOC-MC4-EVO 2,Abisolierzange PV-AZM-410,Montage- und Entriegelungswerkzeug PV-MS-PLS

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Stäubli
Herst.-Teilenr.:
32.6126
Typ (Hersteller-Typ):
32.6126
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Stäubli, 32.6126, Fotovoltaik, Photovoltaik, Solar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 531,61*
€ 649,03*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 556,21*
€ 649,04*
Frei Haus
ab € 723,56*
€ 812,68*
Frei Haus
ab € 788,85*
€ 946,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,04*
€ 772,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,40*
€ 757,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,23*
€ 691,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,07*
€ 672,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,21*
€ 661,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.