Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerkontakt MC4, nur Innenteil, 4-6 mm² 32.0507P0001 PV-SP4/6 Stäubli Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045941-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0507P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stäubli
32.0507P0001
PV-SP4/6
Fotovoltaik
Steckerkontakt MC4, nur Innenteil, 4-6 mm² 32.0507P0001 PV-SP4/6 Stäubli Inhalt: 1 St.

Steckerkontakt MC4, nur Innenteil, 4-6 mm²

Technische Daten:
Kabel-Ø (max.): 6 mm² · Kabel-Ø (min.): 4 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 6 mm²
Marke:
Stäubli
Herst.-Teilenr.:
32.0507P0001
Typ (Hersteller-Typ):
PV-SP4/6
Kabel-Ø (max.):
6 mm²
Kabel-Ø (min.):
4 mm²
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
23T056
ab € 15,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.