Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Splitter MC4-Evo 2 (PV-K/SPL-Y) 32.0333 PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050 Stäubli Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3045939-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Y-Splitter MC4-Evo 2 (PV-K/SPL-Y) 32.0333 PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050 Stäubli Inhalt: 1 St.

Y-Splitter MC4-Evo 2 (PV-K/SPL-Y)

Der MC4-Evo 2 Y-Splitter hat eine TÜV Rheinland Zertifizierung und garantiert eine langfristige, stabile Verbindung innerhalb eines PV-DC-String: Minimaler Energieverlust, geringe Hitzeentwicklung. Robustes Gehäuse, Schutzklasse IP68 (1 m, 1 h). Leiterquerschnitt 6 mm².

Technische Daten:
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Nennspannung: 1500 V/DC · Nennstrom: 53 A · Produktabmessung, Länge: 50 cm · Schutzart: IP2X,IP68/IP65 (in gestecktem Zustand) · Temperatur (max.): -30 °C · Temperatur (min.): 60 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
50 cm
Nennstrom - gerundet:
53 A
Marke:
Stäubli
Schutzart:
IP2X | IP68/IP65 (in gestecktem Zustand)
Herst.-Teilenr.:
32.0333
Typ (Hersteller-Typ):
PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050
Nennstrom:
53 A
Nennspannung:
1500 V/DC
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
Temperatur (max.):
-30 °C
Temperatur (min.):
60 °C
Produkt-Art:
Photovoltaik-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, 32.0333, PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050, Fotovoltaik, Photovoltaik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 21,52*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 14,48*
€ 21,54*
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 22,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.