Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mc Crypt Gummi-Dichtungsband 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-304456-BP
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     304456
EAN/GTIN:
     4049521068706
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtungsband gummi schwarz
Mc Crypt Gummi-Dichtungsband 1 St.

Gummi-Dichtungsband

Zum Abdichten von Lautsprechergehäusen. 10 m Rolle, 20 mm breit, 3 mm stark, selbstklebend.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 m x 20 mm x 3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
Mc Crypt
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Gummi-Dichtungsband
Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband gummi, 4049521068706, Mc Crypt, 304456
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
111
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 8,30*
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 8,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.