Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heicko HIP01B-BI 1-Kanal Funk-Handsender 433 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heicko HIP01B-BI 1-Kanal Funk-Handsender 433 MHz
Artikel-Nr.:
     102-3044108-BP
Hersteller:
     Heicko
Herst.-Nr.:
     HIP01B-BI
EAN/GTIN:
     4251457410669
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
heicko funkhandsender
funk handsender
Heicko HIP01B-BI 1-Kanal Funk-Handsender 433 MHz

1-Kanal Handfunksender, Bi-Direktional

Kompatibel mit Funkrohrmotoren sowie Empfängern mit Funkprotokoll BI
Inkl. Wandhalterung und Batterie

Der Heicko 1-Kanal Handfunksender, Bi-Direktional ist kompatibel zu den Heicko Funk-Rohrmotoren sowie Empfängern mit Funkprotokoll BI.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Jalousien, Tore und Fenster · Anzahl Kanäle: 1 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung (LOV): 3 V Lithiumbatterie · Datenaustausch: bidirektional · Frequenz (LOV): 433 MHz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 1-Kanal · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Weitere technische Daten: Funkfrequenz 433,92 MHz
Batterie: CR2450

Lieferumfang:
Funk-Handsender,Wandhalterung,Batterie CR2450,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Heicko
Anwendungsbereich (Smart Home):
Jalousien|ツ| Tore und Fenster
Kanäle (LOV - nur für Titel):
1-Kanal
Datenaustausch:
bidirektional
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Frequenz (LOV):
433 MHz
Betriebsspannung (LOV):
3 V Lithiumbatterie
Produkt-Art:
Funk-Handsender
Weitere Suchbegriffe: Heicko, HIP01B-BI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.