Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMO DO24201C Mikrowelle Schwarz 1000 W Timerfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3038695-BP
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO24201C
EAN/GTIN:
     5411397157713
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
DOMO DO24201C Mikrowelle Schwarz 1000 W Timerfunktion

Kombi Mikrowelle 3 in 1, 42 L

10 Kochprogramme
Digitaler Timer mit Schluss-Signal
Mit Sicherheitsverschluss

10 Kochprogramme: Pizza, Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Gemüse, Aufwärmen von Getränken, Nudeln, Popcorn, Hühnchen und Kuchen
Digitaler Timer mit Schluss-Signal
Auftaufunktion basierend auf Gewicht oder Zeit
Mit Sicherheitsverschluss
XL-Drehteller: Ø 34,5 cm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: Timerfunktion · Leistung (Details): 2700 W · Leistung (Grill): 1300 W · Leistung (Mikrowelle): 1000 W · Produktabmessung, Breite: 562 mm · Produktabmessung, Höhe: 326 mm · Produktabmessung, Tiefe: 550 mm · Volumen: 42 l

Lieferumfang:
Kombi Mikrowelle,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 562 x 326 x 550 mm
Volumen:
42 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
550 mm
Produktabmessung, Höhe:
326 mm
Produktabmessung, Breite:
562 mm
Küchengeräte-Besonderheiten:
Timerfunktion
Leistung (Grill):
1300 W
Leistung (Mikrowelle):
1000 W
Leistung (Details):
2700 W
Produkt-Art:
Mikrowelle
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, mikrowelle, DOMO, DO24201C
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 223,45*
€ 297,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 297,68*
€ 4,95*
ab € 266,86*
€ 314,23*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 295,44*
€ 348,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,68*
€ 354,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,25*
€ 345,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,37*
€ 299,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.