Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sintron Magnet (Ø x H) 12.7 mm x 6.35 mm Edelstahl 10 St. 207901


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3026461-BP
Hersteller:
     Sintron
Herst.-Nr.:
     207901
EAN/GTIN:
     4250019135545
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Sintron Magnet (Ø x H) 12.7 mm x 6.35 mm Edelstahl 10 St. 207901

Sintron Magnetics Neodym-Türverriegelungsmagnete 10er-Set

Einfache Möglichkeit um Türen, Schränke und Schubladen geschlossen zu halten
Starker halt durch Neodym-Magnete
Neodym-Türverriegelungsmagnete

Dieses 10er-Set Neodym-Türverriegelungsmagnete sorgt für geschlossene Schubladen, Schränke und Türen in Ihrer Wohnung, Büro, Werkstatt usw.. Jedes Set beinhaltet 10 Stahlgehäuse für die Neodym-Magnete, Schließbleche, Geräuschdämpfer und Montageschrauben. Also alles um umgehend loslegen zu können! Der optionale versenkte Einbau ist ebenso sehr einfach. Bohren Sie lediglich eine entsprechende Aussparung in die gewünschte Oberfläche und schrauben Sie auf einer Seite das Stahlgehäuse und/oder das Schließblech auf der anderen Seite mittels der beiliegenden Schrauben fest.

Ausstattung:
Montagematerial ist komplett im Lieferumfang enthalten
Gewicht: ca. 8,5 g/ je Satz

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Produktabmessung, Höhe: 6.35 mm · Produktabmessung, Ø: 12.7 mm · Tragfähigkeit (max.): 2.7 kg · magnethaftend: Ja

Lieferumfang:
10 Neodym-Türverriegelungsmagnete,Montagematerial

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.7 mm x 6.35 mm
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Ø:
12.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.35 mm
Marke:
Sintron
Farbe:
grau
magnethaftend:
Ja
Tragfähigkeit (max.):
2.7 kg
Produkt-Art:
Magnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,84*
€ 17,39*
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 17,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,95*
€ 20,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,38*
€ 18,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.