Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 60064INT Tierabwehrgerät Funktionsart Ultraschall 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025567-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     60064INT
EAN/GTIN:
     4260664812531
Suchbegriffe:
Gardigo
60064INT
Walther ProSecur
Bear Defender
Gardigo 60064INT Tierabwehrgerät Funktionsart Ultraschall 1 St.

Gardigo Solar Tier-Abwehr Dual

Für Menschen nicht hörbar
Infrarot-Bewegungssensor: nimmt Körperwärme der Tiere wahr
Reichweite einstellbar (bis zu 12 m)
Visuelle Kontrolle durch Status-LED

Im Gegensatz zu Menschen können viele Tiere Ultraschall hören. Diese Eigenschaft machen wir uns mit der Solar Tier-Abwehr Dual zu Nutze. Betritt ein Tier den Sensor-Bereich, wird ein Ultraschall-Signal mit wechselnder Frequenz ausgesendet. Dies wird den vierbeinigen Besuchern schnell lästig. Durch die wechselnde Frequenz wird der Bereich der größten Hörempfindlichkeit vieler Tiere abgedeckt. Zudem wird dem Gewöhnungseffekt vorgebeugt.
Die Solar Tier-Abwehr Dual hat ein Doppel-Lautsprecher-System sowie ein extra großes Solar-Panel, um den eingebauten Akku aufzuladen.

Technische Daten:
Anwendung (Insektenfänger): Hund,Katze · Erfassungswinkel: 120 ° · Funktionsart: Ultraschall · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Geräusch-Entwicklung (Details): 110 dB · Produktabmessung, Breite: 109 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Tiefe: 65 mm · Weitere technische Daten: Maße: 14,5 x 73 x 9,5 cm (B x H x T)
Reichweite: bis zu 9 m
PIR-Bewegungsmelder
Frequenz: ca. 25 - 61 kHz
Akku: 6 V; 4 x 2/3 AA Ni-MH (fest eingebaut)
Inklusive Erdspieß

Lieferumfang:
Gardigo Solar Tier-Abwehr Dual,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 109 x 152 x 65 mm
Produktabmessung, Tiefe:
65 mm
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
109 mm
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Hund | Katze
Funktionsart:
Ultraschall
Erfassungswinkel:
120 °
Geräusch-Entwicklung (Details):
110 dB
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Tierabwehrgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 22,62*
€ 32,66*
€ 4,00*
ab € 23,01*
€ 32,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.