Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 60091INT Vogelvertreiber Funktionsart Abschreckung, Blitzlicht 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025564-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     60091INT
EAN/GTIN:
     4260664812524
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Taubenabwehr
Taubenschutz
taubenabwehr gardigo
Gardigo 60091INT Vogelvertreiber Funktionsart Abschreckung,Blitzlicht 1 St.

Gardigo Solar Vogel-Abwehr Feindgeräusche

3 einstellbare Geräusche: Hundegebell, Raubvogelschrei, Schussgeräusch
LED Blitzlicht
PIR-Bewegungsmelder
Tag- und Nacht-Modus-Wahlschalter
Lautstärkeregler

Diese innovative Solar Vogel-Abwehr erschreckt Vögel mit drei verschiedenen Geräuschen: Hundegebell, Adlerschrei oder Gewehrschuss. Mit Lautstärkeregler und lautlosem Nachtmodus sowie Lichtblitzen.

Ausstattung:
3 einstellbare Geräusche: Hundegebell, Raubvogelschrei, Schussgeräusch
4 x LED Blitzlicht
Tag- und Nacht-Modus-Wahlschalter
Lautstärkeregler
PIR-Bewegungsmelder
Reichweite: bis zu 8 m
Winkel: 120°
Akkus: 4 x AA, 1,2 V, 300 mAh (inklusive)
Ladebuchse (Ladegerät nicht im Lieferumfang)
Solarpanel: 0.1 W, 60 x 60 mm
Maße: 13 x 35 x 16 cm

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Vogel · Erfassungswinkel: 120 ° · Funktionsart: Abschreckung,Blitzlicht · Geeignet für... (Innen/Außen): Außen · Herstellerfarbe: Schwarz,Grün · Material: Kunststoff · Weitere technische Daten: 10 LEDs · Solarpanel 60 x 60 mm · 4x Mignon-Akku (inkl.) · PIR-Reichweite 8 m

Lieferumfang:
Gardigo Solar Vogel-Abwehr Feindgeräusche,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grün
Marke:
Gardigo
Anwendung (Insektenfänger):
Vogel
Funktionsart:
Abschreckung | Blitzlicht
Material:
Kunststoff
Erfassungswinkel:
120 °
Geeignet für... (Innen/Außen):
Außen
Produkt-Art:
Vogelvertreiber
Weitere Suchbegriffe: taubenabwehr, Gardigo, 60091INT, Vogelscheuche, Vogelvertreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 34,55*
€ 4,00*
ab € 19,91*
€ 34,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.