Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Morningstar TS-RM-2 Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3025477-BP
Hersteller:
     Morningstar
Herst.-Nr.:
     TS-RM-2
EAN/GTIN:
     4250730272208
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
pv messgerät
Morningstar TS-RM-2 Display

Display und Messgerät Morningstar TS-RM-2

Das TriStar Meter-2 (TS-M-2) und das TriStar Remote Meter-2 (TS-RM-2) von Morningstar sind fortschrittliche digitale Messgeräte, die mit jedem TriStar™-Solarregler verwendet werden können. Diese beiden Zähler sind identisch, außer dass das TS-M-2 am Regler montiert auf dem Regler montiert wird und das TS-RM-2 bündig bis zu 30 Meter vom Regler entfernt montiert wird.
Die TriStar-Messgeräte sind 2 x 16-Zeichen-LCDs, die umfangreiche System- und Reglerinformationen, protokollierte Daten, Balkendiagramme sowie Alarme und Fehler zur einfachen Fehlersuche anzeigen. Die Informationen können auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch oder Spanisch angezeigt werden.
In Systemen mit mehreren Reglern sind der TS-M-2 und der TS-RM-2 mit Morningstars MeterHub vernetzbar und ermöglichen damit die Daten der einzelnen Regler und des Gesamtsystems gemeinsam auf einem einzigen Zähler angezeigt werden können.

Ausstattung:
Zubehör für TS und TS MPPT

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Beige · Produktabmessung, Breite: 116 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm

Lieferumfang:
Display und Messgerät

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 116 x 116 x 23 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Tiefe:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
116 mm
Produkt-Art:
Display
Weitere Suchbegriffe: Morningstar, TS-RM-2, Solar Installation, Solar zubehör, Solaranlagenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 205,80*
€ 253,83*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 266,57*
€ 322,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,80*
€ 244,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.