| |
|
| Artikel-Nr.: 102-302481-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: AGS71 EAN/GTIN: 4016138302486 |
| |
|
| | |
| AGS71 Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 1 Gold 2 St.
Bananas, vergoldet
2er-Set
Ausstattung: Für Kabel bis 6 mm². Die Kabelbefestigung erfolgt durch Festklemmen.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steck-Klemm · Herstellerfarbe: Gold · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 1 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Herstellerfarbe: | Gold | Knickschutz (Ja/Nein): | Nein | Farbe: | gold | Anschluss (Bauelemente): | Steck-Klemm | Herst.-Teilenr.: | AGS71 | Typ (Hersteller-Typ): | AGS71 | Polzahl: | 1 | Steckverbinder-Bauform: | Stecker|ツ| gerade | Kontaktmaterial: | Vergoldet | Produkt-Art: | Lautsprecher-Steckverbinder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016138302486, AGS71, Lautsprecher Kupplung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,265* | € 2,54* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,275* | € 2,545* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,58* | € 11,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|