Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soehnle Systo Monitor 180/68127 Oberarm Blutdruckmessgerät 2761827


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3024396-BP
Hersteller:
     Soehnle
Herst.-Nr.:
     2761827
EAN/GTIN:
     4006501681270
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Soehnle Systo Monitor 180/68127 Oberarm Blutdruckmessgerät 2761827

Soehnle 68127 Systo Monitor 180 Oberarm-Blutdruckmessgerät

Einfache, verlässliche und vollautomatische Messung von Puls und Blutdruck am Oberarm
60 Speicherplätze
Bequeme S - XXL Universal-Manschette für den Oberarm

Sie leiden an Bluthochdruck und müssen deshalb Ihre Werte regelmäßig kontrollieren? Sie sind aus diesem Grund auf der Suche nach einem Überwachungsinstrument, das einfach zu bedienen ist und verlässliche Ergebnisse liefert? Dann ist das Blutdruckmessgerät Systo Monitor 180 von Soehnle genau das Richtige für Sie. Denn es misst den Puls sowie den Blutdruck vollautomatisch am Oberarm – und dank der Universalmanschette passt es (fast) jedem. Wer einen Oberarmumfang von 22 bis 42 Zentimetern hat, der kann den Blutdruckmesser problemlos verwenden. So können Sie mit dem Überwachungsinstrument von Soehnle Ihre Werte sicher und fehlerfrei aufzeichnen. Diastole, Systole und Puls werden Ihnen nach der Messung auf dem übersichtlichen Display des Blutdruckgeräts angezeigt. Um die angezeigten Werte schneller verstehen zu können, werden diese außerdem nach der WHO Ampel-Farbskala eingestuft.

Zudem erkennt das Blutdruckmessgerät Systo Monitor 180 von Soehnle, wenn das Herz unregelmäßig schlägt. Das hilft dabei, mögliche Arrhythmien frühzeitig zu erkennen. Eine Diagnose kann jedoch letztlich nur ein Arzt stellen.

Um die Messgenauigkeit, Validität und Sicherheit zu erhöhen, berechnet das Gerät automatisch den Mittelwert der letzten drei Messungen. So lassen sich Schwankungen besser kompensieren. Insgesamt bietet das Blutdruckmessgerät für den Oberarm 60 Speicherplätze für zwei Anwender. Auf diesen legt es Ihre Daten automatisch ab. So müssen Sie kein lästiges Blutdrucktagebuch mehr führen und haben Ihre Werte dennoch immer parat. Schließlich lassen sich verlässliche Aussagen über den Blutdruck erst dann treffen, wenn dieser über einen längeren Zeitraum betrachtet wird. Experten empfehlen deshalb drei Messungen pro Tag – Sie können dann auf dem Blutdruckmessgerät Systo Monitor 180 Ihre Werte für insgesamt 20 Tage speichern. Damit Sie direkt mit dem Messen loslegen können, sind die benötigten Batterien natürlich im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Ausführung (Gesundheit & Wellness): Oberarm · Genauigkeit (Details): Druck 5 °C - 40 °C innerhalb von ±3 mmHg (0.4Pa) Pulswert bei ± 5 % · Gewicht: 175 g · Gewicht, Hinweis: ca., ohne Batterien · Manschetten-Länge (max.): 420 mm · Manschetten-Länge (min.): 220 mm · Messbereich(e): Soll-Manschettendruck: 0 mmHg - 299 mmH g · Produktabmessung, Breite: 110 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Stromversorgung: Batterie

Lieferumfang:
Oberarm-Blutdruckmessgerät,Batterien 3 x AAA Alkaline,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 110 x 41 mm
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
110 mm
Marke:
Soehnle
Ausführung (Gesundheit & Wellness):
Oberarm
Manschetten-Länge (max.):
420 mm
Manschetten-Länge (min.):
220 mm
Genauigkeit (Details):
Druck 5 °C - 40 °C innerhalb von ±3 mmHg (0.4Pa) Pulswert bei ± 5 %
Messbereich(e):
Soll-Manschettendruck: 0 mmHg - 299 mmH g
Stromversorgung:
Batterie
Gewicht, Hinweis:
ca.|ツ| ohne Batterien
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Blutdruckmessgerät
Weitere Suchbegriffe: blutdruck-messgerät digital oberarm, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät digital, Soehnle, 2761827, Systo Monitor 180/68127
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 22,04*
€ 4,00*
ab € 14,24*
€ 22,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.