Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedea 50170101 Displayschutzglas Passend für Handy-Modell: iPhone 15 Pro Max 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEDEA Display-Schutzglas für Apple iPhone 15 Pro Max
PEDEA Display-Schutzglas für Apple iPhone 15 Pro Max
Artikel-Nr.:
     102-3024270-BP
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     50170101
EAN/GTIN:
     4048466958714
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Pedea 50170101 Displayschutzglas Passend für Handy-Modell: iPhone 15 Pro Max 1 St.

PEDEA Display-Schutzglas für Apple iPhone 15 Pro Max

Hochwertige Displayschutzfolie aus Temperglas
Extremer Härtegrad (8-9 H) für höchste Bruchsicherheit
Hochtransparentes Glas für volle Transparenz
Anti-Fingerprint für eine saubere Oberfläche
Ultradünnes Echtglas (nur 0,33 mm) ohne Auftrag am Handy
Perfekt abgerundete Kanten für angenehmste Haptik
Einfache, unkomplizierte und blasenfreie Anbringung
Beste Touch- & Scroll-Eigenschaften (3D- und Multi-Touch)
Passgenaue Form dank Präzisionsschnitt
Passend für Apple iPhone 15 Pro Max

Der Displayschutz aus Temperglas ist hochtransparent und schützt das Display Ihres Geräts.
Der Präzisionsschnitt verleiht dem Displayschutz eine passgenaue Form. Kamera und Sensoren sind ausgespart, damit eine volle Funktionsfähigkeit gewährleistet ist.

Technische Daten:
Displayschutz-Besonderheiten: Anti-Fingerprint · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für Apple-Modell: iPhone 15 Pro Max · Passend für Handy-Modell: iPhone 15 Pro Max · Passend für Marke (Handy): Apple

Lieferumfang:
PEDEA Display-Schutzglas für Apple iPhone 15 Pro Max.

Hinweis:
Das abgebildete Smartphone ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Apple-Modell:
iPhone 15 Pro Max
Marke:
Pedea
Displayschutz-Besonderheiten:
Anti-Fingerprint
Passend für Marke (Handy):
Apple
Passend für Produkt:
iPhone
Passend für Handy-Modell:
iPhone 15 Pro Max
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 2,90*
ab € 8,22*
€ 11,96*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 14,08*
€ 3,50*
ab € 15,06*
€ 21,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.