|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3016456-BP Herst.-Nr.: 42171 EAN/GTIN: 5702017583563 |
| |
|
|  |  |
 | 42171 LEGO® TECHNIC Mercedes-AMG F1 W14 E Performance
LEGO® TECHNIC 42171 Mercedes-AMG F1 W14 E Performance
Rennfahrer müssen voll konzentriert sein, um Höchstleistungen abzuliefern. Dann befinden sie sich in einem Tunnel und lassen sich durch nichts mehr ablenken. Freu dich auf ein ähnlich fokussiertes Erlebnis, wenn du das LEGO Technic Modell des Mercedes-AMG F1 W14 E Performance (42171) aus der Formel-1-Saison 2023 baust. Füge das Modell im Maßstab 1:8 mit all seinen Details zusammen und genieße das anspruchsvolle Bauerlebnis. Aufkleber mit authentischen Details machen dieses Modell aus jedem Blickwinkel zu einem faszinierenden Hingucker. Feiere deinen Bauerfolg, indem du den Rennwagen ausstellst, damit ihn alle bestaunen können.
Du kannst die Lenkung entweder mit dem Lenkrad oder mit dem Drehknauf oben auf dem Auto betätigen. Nimm die Motorhaube ab, um freien Blick auf das Differential und den V6-Motor mit beweglichen Kolben zu erhalten. Das detailgetreu nachgebildete Modell verfügt genau wie das Original über DRS und kann deshalb den Heckflügel aufklappen. Dieses Bauset für Erwachsene enthält das Modell eines Formel-1-Rennwagens von Mercedes und ist eine tolle Geschenkidee für Motorsportfans, die coole LEGO Sets lieben.
Ausstattung: Mercedes Formel-1-Rennauto zum Bauen und Ausstellen: Der LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance ist ein Bauset für Erwachsene voller authentischer Details. Motorsportfans werden von dem Rennwagen aus dem Jahr 2023 begeistert sein Probiere die Lenkung aus: Lenke die Rennreifen mit dem Lenkrad oder mithilfe des Drehknaufs oben auf dem Auto Probiere die Lenkung aus: Lenke die Rennreifen mit dem Lenkrad oder mithilfe des Drehknaufs oben auf dem Auto Authentische Details und Funktionen: Zu den faszinierenden Funktionen zählen neben dem Differential auch der V6-Motor mit beweglichen Kolben und der aufklappbare Heckflügel, der dem DRS im Original nachempfunden ist Ausstellungsstück fürs Wohnzimmer oder Büro: Das authentisch „beschriftete“ Modell kann aus jedem Winkel bestaunt werden, um deinen Bauerfolg gebührend zu feiern Modell eines Rennautos für Erwachsene: Der Mercedes-AMG F1 W14 E Performance ist ein faszinierendes Geschenk für erwachsene Motorsportfans, die anspruchsvolle Projekte lieben 3D-Bauanleitung: Freu dich auf ein neuartiges Bauerlebnis. Die LEGO Builder lässt dich Sets speichern, deinen Baufortschritt verfolgen und 3D-Ansichten deines Modells vergrößern und drehen
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Mercedes-AMG F1 W14 E Performance · Empfohlenes Mindestalter (min.): 18 Jahre · LEGO Teile: 1642 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen:  |  | Empfohlenes Mindestalter (min.): | 18 Jahre | LEGO Teile: | 1642 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Mercedes-AMG F1 W14 E Performance | Produkt-Art: | LEGO® TECHNIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LEGO Technic, 42171, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 136,29* | € 165,73* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 137,03* | € 166,51* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 139,85* | € 169,19* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 141,17* | € 171,80* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 158,57* | € 190,33* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|