Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

71819 LEGO® NINJAGO Drachenstein-Tempel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016444-BP
Hersteller:
     LEGO
Herst.-Nr.:
     71819
EAN/GTIN:
     5702017584614
Suchbegriffe:
Kunststoffbaukasten
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
spielzeug-bausätze lego
71819 LEGO® NINJAGO Drachenstein-Tempel

LEGO® NINJAGO 71819 Drachenstein-Tempel

Der LEGO NINJAGO Drachenstein-Tempel (71819) für Jungen und Mädchen ab 13 Jahren ist ein spektakuläres Modell zum Bauen, Spielen und Ausstellen. Dieses coole Action-Spielzeug strotzt vor interaktiven Funktionen, die Kinder viele Stunden begeistert spielen lassen.

Das LEGO Ninja-Spielzeug beinhaltet einen NINJAGO Drachen aus Stein und einen Trainingsbereich, den man von einer Seite zur anderen verschieben kann, wenn sich die NINJAGO Figuren Duelle liefern. Aber auch ein Wasserfall, ein blühender Kirschbaum, eine Bibliothek mit Schriftrollen, Bücher, ein Teeservice und ein Geheimraum, der zum Vorschein kommt, wenn man die Bücher in der Bibliothek verschiebt, laden zum Spielen ein. Zu diesem baubaren Modell gehören zudem 6 NINJAGO Minifiguren: Meister Lloyd mit einem Stab, NINJAGO Meister Wu mit einem Speer, Nya mit 2 Katanas und 2 Ninja-Sai, Kai mit 2 Katanas und einem Spielzeug-Schwert, Euphrasia mit einem Stab und Lord Ras mit seinem Hammer. Dein Kind findet in diesem großen LEGO Set alles, was es braucht, um spannende Ninja-Duelle darzustellen.

Dieses LEGO NINJAGO Drachen-Spielzeug ist ein tolles Geschenk für Kinder zum Geburtstag oder andere besondere Anlässe und eignet sich super als Kinderzimmer-Deko fürs Regal oder den Nachttisch.

Ausstattung:
NINJAGO Spielzeug mit Drachentempel für Kinder: Der große Drachenstein-Tempel zum Bauen, Spielen und Ausstellen hat viele bewegliche Funktionen. Und auch die zahlreichen NINJAGO Figuren laden Jungs und Mädchen ab 13 Jahren zum Spielen ein
Ninja-Spielzeug mit vielen Funktionen: Das große LEGO Set beinhaltet einen Steindrachen, einen Wasserfall, einen blühenden Kirschbaum, eine Bibliothek mit Schriftrollen, Bücher, ein Teeservice und eine Geheimkammer
Interaktiver NINJAGO Drache: Das Helden-Spielzeug beinhaltet einen Trainingsbereich, den man von einer Seite zur anderen schieben kann, wenn sich die Minifiguren Duelle liefern; eine Geheimkammer kommt zum Vorschein, wenn man die Bücher verschiebt
6 NINJAGO Minifiguren: Zu dem baubaren Modell gehören auch Meister Lloyd, NINJAGO Meister Wu, Lord Ras, Nya, Kai und Euphrasia, damit dein Kind die Actionszenen aus der 2. Staffel der TV-Serie NINJAGO Aufstieg der Drachen nachstellen kann
Geschenk für Ninja-Kinder: Dieses Actionset bietet ein packendes Bau- und Spielerlebnis und ist ein tolles Geburtstagsgeschenk für Kinder, Jungs und Mädchen ab 13 Jahren, die coole Spielzeuge lieben
Größere Ninja-Abenteuer: Schau dir noch weitere separat erhältliche NINJAGO Sets mit Drachen, Mechs und Dojos an

Technische Daten:
Altersklasse: ab 13 Jahre · Ausführung (allgemein): Drachenstein-Tempel · LEGO Teile: 1212 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.

Hinweis:
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group.
Weitere Informationen:
Marke:
LEGO Ninjago
LEGO Teile:
1212
Warnhinweise::
Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Ausführung (allgemein):
Drachenstein-Tempel
Altersklasse:
ab 13 Jahre
Produkt-Art:
LEGO® NINJAGO
Weitere Suchbegriffe: LEGO Ninjago, 71819, Legosteine, Lego, LegoBaukasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
47
€ 6,90*
ab € 74,10*
€ 93,33*
€ 6,78*
ab € 76,80*
€ 96,39*
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 115,01*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 93,51*
€ 117,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,13*
€ 123,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.