| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3016432-BP Herst.-Nr.: 10418 EAN/GTIN: 5702017583587 |
| |
|
| | |
| 10418 LEGO® DUPLO® Elsa und Bruni im Zauberwald
LEGO® DUPLO® 10418 Elsa und Bruni im Zauberwald
Schick dein Kleinkind mit LEGO DUPLO Disney Elsa und Bruni im Zauberwald (10418) in eine faszinierende Welt voller Abenteuer. Dieses LEGO Eiskönigin-Spielzeug für Kinder ab 2 Jahren stellt den Zauberwald aus dem Disney Film Die Eiskönigin 2 dar und beinhaltet vertraute Figuren: Elsa, den Salamander Bruni und das magische Wasserpferd, den Nokk.
Wenn Kleinkinder spannende Filmszenen nachstellen oder sich eigene Abenteuer ausdenken, entwickeln sie die Fähigkeit zur Selbstdarstellung! Coole Details laden zu fantasievollen Geschichten mit diesem fantasievollen Vorschule-Spielzeug ein. Elsas Schneekristall leuchtet den Freunden im Dunkeln den Weg. Brunis Flammenelement taucht auf, wenn sich der baubare Erdriese nähert. Doch die Frozen-Figuren werden Freunde, als sie erkennen, dass alle Wesen die Natur im Gleichgewicht halten. Die Elsa-Figur steigt auf den Nokk, um im wirbelnden Herbstlaub zu ihrem nächsten Abenteuer zu entschwinden.
Dieses LEGO DUPLO Disney Princess Spielzeug zum Film Die Eiskönigin 2 stellt eine baubare Filmszene dar und lässt Eltern und Betreuungspersonen wichtige Entwicklungsschritte von Kleinkindern miterleben. Das macht es zu einem tollen Geschenk für 2-Jährige Mädchen und Jungs.
Ausstattung: Baubares Kinderspielzeug für kleine Fans des Disney Films Die Eiskönigin 2: LEGO DUPLO Disney Elsa und Bruni im Zauberwald ist ein baubares Eiskönigin-Spielzeug, das Kleinkinder ein spannendes Abenteuer aus dem Disney Film nachstellen lässt Vorschule-Spielzeug ab 2 Jahre zum Film Die Eiskönigin 2 für Kinder: Das LEGO Set beinhaltet eine baubare Filmszene im Wald sowie 3 Eiskönigin 2 Figuren: Elsa als Spielfigur, den Salamander Bruni und das Wasserpferd Nokk sowie einen Erdriesen Disney Frozen Spielzeug für Vorschulkinder: Bei Rollenspielen entwickeln Kleinkinder die Fähigkeit zur Selbstdarstellung, wenn sie Elsa, Bruni oder das Wasserpferd Nokk durch den Zauberwald laufen und sich mit dem Erdriesen anfreunden lassen Vertrautes Zubehör aus dem Film: Das Set beinhaltet einen Schneekristall, Brunis pinkes Flammenelement sowie eine baubare Schneekulisse, die Kleinkinder besonders kreativ spielen lässt Geschenk für 2-jährige Kleinkinder: Dein Kleinkind hat sich eine Belohnung verdient? Dann ist dieses baubare DUPLO | Disney Set mit Frozen-Figuren eine tolle spontane Überraschung für junge Fans des Disney Films Die Eiskönigin 2 Spielerisch lernen: LEGO DUPLO Sets lassen Vorschulkinder aktiv spielen und dabei Fingerfertigkeit und die Fähigkeit zur Selbstdarstellung entwickeln. Beim gemeinsamen Spielen erleben Eltern wichtige Entwicklungsschritte mit
Technische Daten: Altersklasse: ab 2 Jahre · Ausführung (allgemein): Elsa und Bruni im Zauberwald · LEGO Teile: 31 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Duplo | LEGO Teile: | 31 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Elsa und Bruni im Zauberwald | Altersklasse: | ab 2 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, 10418, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,79* | € 25,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,44* | € 26,48* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,54* | € 27,79* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,47* | € 33,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|