| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3016431-BP Herst.-Nr.: 10417 EAN/GTIN: 5702017583570 |
| |
|
| | |
| 10417 LEGO® DUPLO® Mack beim Rennen
LEGO® DUPLO® 10417 Mack beim Rennen
LEGO DUPLO Disney Mack beim Rennen (10417) ist ein Modell zum Bauen und Spielen für Kleinkinder, das auf der Filmreihe Cars von Disney und Pixar basiert. Das Fahrzeug-Spielzeug für 2-Jährige beinhaltet einen baubaren roten Spielzeug-Abschleppwagen.
Dein Kleinkind kann dem Cars Mack Truck helfen, alle Teile für Lightning McQueens nächsten Boxenstopp bereitzulegen. Dein Kind kann beispielsweise Lightnings neuen Motor mit dem Schraubenschlüssel tunen. Dann hilft es dem LEGO Truck, Lightnings Fahrzeugdaten am Computer zu überprüfen und sich zu vergewissern, dass das LEGO DUPLO Spielzeug-Auto ab 2 Jahren perfekt abgestimmt ist, um die anderen Flitzer zu schlagen.
LEGO DUPLO Disney and Pixar’s Cars Bauspielzeuge beinhalten vertraute Figuren, coole Kulissen und faszinierende Funktionen, um Familien spannende Geschichten mit den LEGO Autos aus den Filmen darstellen zu lassen. Beim gemeinsamen Spielen können Eltern unschätzbare Entwicklungsschritte ihrer kleinen Rennmechaniker miterleben.
Ausstattung: Baubares Spielzeugauto für junge LKW-Fans: LEGO DUPLO Mack beim Rennen ist ein Auto-Spielzeug ab 2 Jahren, das Kleinkinder besonders kreativ spielen lässt; das Modell ist dem Abschleppwagen aus der Filmreihe Cars von Disney und Pixar nachempfunden LEGO DUPLO LKW mit kreativem Zubehör: Das Kinderspielzeug beinhaltet ein fahrendes und baubares Modell von Mack aus der Filmreihe Cars von Disney und Pixar sowie eine Tuning-Station aus LEGO DUPLO Steinen, einen Motor und ein Verkehrshütchen Tolles Spielerlebnis für kleine Automechaniker: Dein Kleinkind kann sich von der Filmreihe Cars von Disney und Pixar inspirieren lassen, Lightning McQueens Motor vom roten Cars Mack Truck abladen und dann mit dem Schraubenschlüssel tunen Geschenkidee für Vorschulkinder: Dieses Cars-Spielzeug mit Mack ist ein tolles Geschenk für 2-jährige Kleinkinder zum Geburtstag oder als Überraschung, die LEGO Autos und die Filmreihe Cars von Disney und Pixar lieben Spielerisch lernen: LEGO DUPLO Vorschule-Spielzeug lässt Kleinkinder aktiv spielen und dabei Fingerfertigkeit und die Fähigkeit zur Selbstdarstellung entwickeln; beim gemeinsamen Spielen erleben Eltern wichtige Entwicklungsschritte mit
Technische Daten: Altersklasse: ab 2 Jahre · Ausführung (allgemein): Mack beim Rennen · LEGO Teile: 14 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Duplo | LEGO Teile: | 14 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 18 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Mack beim Rennen | Altersklasse: | ab 2 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® DUPLO® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Duplo, 10417, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,41* | € 16,21* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,77* | € 16,59* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,90* | € 22,02* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,38* | € 22,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|