| |
|
| Artikel-Nr.: 102-3016423-BP Herst.-Nr.: 77046 EAN/GTIN: 5702017591452 |
| |
|
| | |
| 77046 LEGO® Animal Crossing Jimmys Geburtstagsparty
LEGO® Animal Crossing 77046 Jimmys Geburtstagsparty
LEGO Animal Crossing Jimmys Geburtstagsparty (77046) lässt kreative Kinder ab 6 Jahren unzählige Szenen aus ihrer liebsten Videospielserie nachstellen. Dieses kreative Spielzeug zum Umgestalten beinhaltet jede Menge zauberhafte und aus der Videospielreihe vertraute Zubehörelemente, die Kinder viele spannende Geschichten darstellen lassen.
Kinder schmeißen eine Party für das Pferd Jimmy aus den Animal Crossing Spielen, das Mädchen und Jungen wegen seines Einhorn-Designs entzücken wird. Die Kinder schenken Jimmy unter anderem ein Mikrofon und eine Sterni-Münze. Während Jimmy die Kerze auf seiner Geburtstagstorte ausbläst, verteilen sie Cupcakes. Nach der Party kann dein Kind die baubare Szene umgestalten, die Bauplatten verschieben und die Ballons, Girlanden und Zubehörelemente anders verteilen. Mit diesem LEGO Tiere Set können Kinder genauso kreative Szenen gestalten wie in der Videospielreihe Animal Crossing.
Dieses Bauspielzeug aus Modulen ist ein tolles Animal Crossing Geschenk für Fans von Jimmy. Für unbegrenzte weitere Spielmöglichkeiten muss man dieses Kinderspielzeug nur mit den anderen kreativen LEGO Animal Crossing Sets kombinieren.
Ausstattung: Animal Crossing Spielzeug für Kinder: LEGO Animal Crossing Jimmys Geburtstagsparty lässt Mädchen und Jungen ab 6 Jahren Szenen aus der Videospielreihe nachstellen und das Set dann für viele neue Geschichten und Rollenspiele umgestalten Kinderspielzeug mit Figur: Beinhaltet die Pferde-Minifigur Jimmy aus Animal Crossing sowie jede Menge Zubehör, das Kinder aus dem Animal Crossing Spiel kennen Kreatives Spielzeug: Kinder können sich unzählige Geschichten ausdenken, wenn sie Jimmys Geburtstag feiern; sie können Musik mit dem Radiorekorder abspielen, Ballons und Girlanden aufhängen und Jimmy helfen, die Kerze auf seiner Torte auszublasen Flexible Konfiguration: Kinder können ihre kreative Seite voll ausleben und die modularen Bauplatten und Zubehörelemente neu anordnen, um eine einzigartige Szene aus Animal Crossing zu erschaffen LEGO Animal Crossing Geschenk: Du suchst nach einem Geburtstagsgeschenk für Mädchen, Jungs oder Fans der Videospielreihe? Dann liegst du mit diesem Bauspielzeug richtig, denn es lässt sich vielseitig umgestalten und bietet ein kreatives Spielerlebnis Noch mehr Bauspaß: Kombiniere das Modell mit anderen separat erhältlichen LEGO Animal Crossing Tiere Sets mit weiteren Figuren, um diese Gemeinschaft aus LEGO Steinen zu erweitern Kreative Bauspielzeuge: LEGO Animal Crossing Sets fördern die Erzählkünste und lassen Kinder die Handlungsstränge so weiterspinnen, wie es ihnen gefällt
Technische Daten: Altersklasse: ab 6 Jahre · Ausführung (allgemein): Jimmys Geburtstagsparty · LEGO Teile: 170 · Warnhinweise:: Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Hinweis: LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DIMENSIONS, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, and NEXO KNIGHTS are trademarks of the LEGO Group. ©2017 the LEGO Group. Weitere Informationen: | | Marke: | LEGO Animal Crossing | LEGO Teile: | 170 | Warnhinweise:: | Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monate. Enthält verschluckbare Kleinteile. | Ausführung (allgemein): | Jimmys Geburtstagsparty | Altersklasse: | ab 6 Jahre | Produkt-Art: | LEGO® Animal Crossing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEGO Animal Crossing, 77046, Legosteine, Lego, LegoBaukasten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,63* | € 12,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,76* | € 15,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,43* | € 16,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|