Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 (Barteool) 06039D3000 Akku-Bohrschrauber 12 V Li-Ion ohne Akku, ohne Lad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3016395-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D3000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bosch Home and Garden EasyDrill 1200 (Barteool) 06039D3000 Akku-Bohrschrauber 12 V Li-Ion ohne Akku,ohne Ladegerät

Bosch Akku Bohrschrauber EasyDrill 1200, ohne Akku und Ladegerät

Die perfekte Wahl zum Schrauben in Holz, Metall und Plastik
Leicht und kompakt für eine einfache Handhabung
Einfache Handhabung: Einhülsiges Bohrfutter für schnellen Zubehörwechsel
Perfekte Wahl zum Bohren und Schrauben in Holz, Metall und schlagbohren in Mauerwerk
Entsprechende Leistung durch 2-Gang-Getriebe und variable Drehmomenteinstellung
Ultimative Flexibilität – Kompatibel mit dem 12V POWER FOR ALL System

Dank seiner kompakten Bauform kommt der kabellose EasyDrill 1200 direkt zur Sache. Er ist klein und leicht mit simplen Einstellungen zur einfachen Verwendung und Handhabung, ohne dabei auf Leistung verzichten zu müssen.Durch die einstellbaren Drehmomentstufen kann die Leistung optimal an die zu erledigende Aufgabe angepasst werden. Aufgrund seines Einhülsenbohrfutters sind schnelle und unkomplizierte Werkzeugwechsel möglich. Diese Bohrmaschine ist optimal für den schnellen Einstieg in Projekte mit Schraubarbeiten oder mit Bohrarbeiten in Holz, Metall und Kunststoff geeignet. Des Weiteren ist der EasyDrill 1200 Teil des 12V POWER FOR ALL Systems. Die 12V POWER FOR ALL-Kompatibilität ermöglicht die Verwendung eines Akkus und Ladegeräts für das gesamte 12V Home & Garden System. Der 12V Akku ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohr-Durchmesser (max.): 20 mm · Drehmoment (max.) (Details): 30 Nm · Drehmoment-Stufen: 20+1 · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 940 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Leerlauf-Drehzahl (Details): 0 - 400 U/min, 1500 U/min · Produktabmessung, Breite: 64 mm · Produktabmessung, Höhe: 232 mm · Produktabmessung, Länge: 209 mm · Spannung: 12 V · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
Akku-Bohrschrauber EasyDrill 1200,Schrauberbit

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 209 x 64 x 232 mm
Produktabmessung, Höhe:
232 mm
Produktabmessung, Länge:
209 mm
Produktabmessung, Breite:
64 mm
Marke:
Bosch Home and Garden
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Bohr-Durchmesser (max.):
20 mm
Drehmoment (max.) (Details):
30 Nm
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 400 U/min|ツ| 1500 U/min
Drehmoment-Stufen:
20+1
Spannung:
12 V
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
940 g
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, Bosch Home and Garden, 06039D3000, EasyDrill 1200 (Barteool), Akkuschrauber, elektrowerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,84*
€ 31,42*
Lager 102
96
Frei Haus
ab € 22,11*
€ 31,43*
1 Tag
96
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 31,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.