Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-RH 32-1600 4F SDS-Plus-Bohrhammer 240 V 1600 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015996-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4258508
EAN/GTIN:
     4006825666601
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Einhell TE-RH 32-1600 4F SDS-Plus-Bohrhammer 240 V 1600 W inkl. Koffer

Einhell Bohrhammer TE-RH 32-1600 4F

4 Funktionen
Einfache Bedienung
Kraftvoll für Abbrucharbeiten
Überlastrutschkupplung

Der Bohrhammer TE-RH 32-1600 4F bearbeitet mit vier Funktionen kraftvoll unterschiedlichstes Material: Über einen Funktionsschalter lässt sich zwischen Bohren, Hammerbohren und Meißeln mit und ohne Fixierung wählen. Das pneumatische Schlagwerk garantiert einen idealen Vortrieb, sowohl bei Stemm- und Abbrucharbeiten als auch beim Bohren z. B. in Beton oder Stein. Mit Drehzahl-Elektronik, 1600 Watt und einer Schlagstärke von 4,5 Joule sorgt das Gerät dabei für viel Leistung und punktgenaues Arbeiten. Dank des 3 m langen Kabels lässt er dabei genug Raum für viel Bewegungsfreiheit. Der stufenlos einstellbare Bohrtiefenanschlag ist aus massivem Metall – genau wie das Getriebe. Für schnellen und unkomplizierten Werkzeugwechsel sorgt die robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik. Der schwingungsgedämpfte Handgriff mit Softgripoberfläche wird ergänzt von einem Zusatzhandgriff mit Verrippung. So kann das Gerät präzise geführt werden, auch bei schwierigen Bedingungen.

Ausstattung:
4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
Einfache Bedienung: Ein Positionsschalter für alle Funktionen
Kraftvoll für Abbrucharbeiten dank hoher Leistung & Schlagstärke
Bohr-Funktion zum Bohren in Metall, Fliesen und Holz
Überlastrutschkupplung für erhöhte Anwendersicherheit
Softgripflächen für sicheres und komfortables Arbeiten
Sichere Fixierung des Zusatzhandgriffs
Schwingungsgedämpfter Griff für vibrationsarmes Arbeiten
Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
Robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
Drehzahl-Elektronik zum sanften Anbohren und Schrauben
Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V · Bohr-Durchmesser (max.): 32 mm · Drehzahl-Bereich: 800 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Stufenlose Drehzahlregelung · Gewicht: 5.33 kg · Leistung: 1600 W · Produktabmessung, Breite: 109 mm · Produktabmessung, Höhe: 255 mm · Produktabmessung, Länge: 377 mm · Schlagenergie max.: 4.5 J · Schlagzahl max.: 4600 /min · Spannung: 240 V · Typ: Bohrhammer TE-RH 32-1600 4F · Weitere technische Daten: Schutzklasse II · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Inkl. E-Box M45

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 377 x 109 x 255 mm
Produktabmessung, Höhe:
255 mm
Produktabmessung, Länge:
377 mm
Produktabmessung, Breite:
109 mm
Marke:
Einhell
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Stufenlose Drehzahlregelung
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4600 /min
Betriebsspannung:
240 V
Schlagenergie max.:
4.5 J
Leistung:
1600 W
Bohr-Durchmesser (max.):
32 mm
Drehzahl-Bereich:
800 U/min
Typ:
Bohrhammer TE-RH 32-1600 4F
Spannung:
240 V
Gewicht:
5.33 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 5 kg, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds plus, Einhell, 4258508, TE-RH 32-1600 4F, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 87,03*
€ 107,94*
Frei Haus
ab € 95,02*
€ 120,51*
5 Tage
102
€ 4,95*
ab € 97,97*
€ 120,52*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 142,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,02*
€ 167,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,65*
€ 148,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.