Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-RH 620 4F SDS-Plus-Bohrhammer 240 V 620 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015995-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257990
EAN/GTIN:
     4006825654592
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Einhell TC-RH 620 4F SDS-Plus-Bohrhammer 240 V 620 W

Bohrhammer TC-RH 620 4F

4 Funktionen
Positionsschalter für alle Funktionen
Einsteigermodell
Dauerlaufarretierung
Geringes Gewicht

Der Bohrhammer TC-RH 620 4F kommt dann zum Einsatz, wenn es grob wird: bei widerspenstigem Material wie Stein und Beton. Der Bohrhammer ist das perfekte Einsteigermodell und vereint Performance mit kompaktem Design, durch das geringe Gewicht ist er ideal für flexible Einsatzbereiche - auch überkopf. Der Einhell TC-RH 620 4F verfügt als schlagkräftiger Allrounder über vier Funktionen: Bohren, Hammerbohren sowie Meißeln mit und ohne Fixierung. Durch die Schlagimpulse wird das Material regelrecht "zermürbt", die Schneide durch die Drehbewegung frisst sich in das Material und bricht es aus. Impulsgeber für alle Funktionen ist der Positionsschalter, das pneumatische Schlagwerk gewährt einen sehr guten Vortrieb. Die Dauerlaufarretierung sorgt für angenehmes und einfaches Arbeiten. Die robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme ist mit Halbautomatik ausgerüstet und die Drehzahl-Elektronik ermöglicht material- & anwendungsgerechtes Arbeiten. Der Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall ist stufenlos einstellbar. Im Einsatz angenehm zu handhaben ist der Bohrhammer unter anderem durch den ergonomischen Handgriff mit Softgrip.

Ausstattung:
4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
Ein Positionsschalter für alle Funktionen
Das Einsteigermodell - Performance vereint mit kompakten Design
Dauerlaufarretierung für angenehmes und einfaches Arbeiten
Geringes Gewicht für den flexiblen Einsatzbereich auch Überkopf
Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
Robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Ergonomischer Handgriff mit Softgrip
Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V · Drehzahl-Bereich: 1250 U/min · Gewicht: 2.62 g · Leistung: 620 W · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 221 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Schlagenergie max.: 2.2 J · Schlagzahl max.: 5200 /min · Spannung: 240 V · Typ: Bohrhammer · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
Inkl. Koffer E-Box

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 93 x 221 mm
Produktabmessung, Höhe:
221 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
Einhell
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
5200 /min
Betriebsspannung:
240 V
Schlagenergie max.:
2.2 J
Leistung:
620 W
Drehzahl-Bereich:
1250 U/min
Typ:
Bohrhammer
Spannung:
240 V
Gewicht:
2.62 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer sds plus, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer 620 watt, Einhell, 4257990, TC-RH 620 4F, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 76,32*
€ 95,38*
€ 4,00*
ab € 62,00*
€ 95,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.