Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300746 Zusatzsensor für Wassermelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015950-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300746
EAN/GTIN:
     4044764001084
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder schabus
wassermelder
Schabus 300746 Zusatzsensor für Wassermelder

Aqua-Scanner SHT 5020

2 m langer Sensor
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Als Zubehör für SCHABUS Wassermelder SHT 5000, 5001 und 5002

Der Aqua Scanner SHT 5020 ist ein 2 Meter langer Sensor (auf Wunsch verlängerbar), der auf seiner gesamten Länge empfindlich auf einzelne Tropfen Wasser reagiert. Das mechanisch starke Kabel, beständig gegen Korrosion und Abrieb, besteht aus zwei Sensordrähten, eingebettet in einen Fluorpolymer-Trägerstab. Durch die robuste Kabelkonstruktion mit Leitfähigkeits-Polymer-Technologie und Fluorpolymer-Konstruktionserkennung liegt kein Metall frei. Zum Reinigen können Sie es mit einem sauberen feuchten Tuch abwischen.

Zum Anschluss an die Schabus Wassermelder eignet sich ausschließlich eine LiYY-Steuerleitung mit 2x 0,14 mm², die gesondert bestellt werden kann.

Einsatzmöglichkeiten
- Zubehör für SCHABUS Wassermelder SHT 5000, 5001 und 5002
- 100 % made in Germany
- zur Verlegung unter Küchen- und Badmöbeln
- unter Aquarien
- unter anderen Einrichtungen, bei denen flächig Wasser austreten kann
- unter Rohren, Wannen, Tanks …
- bei Innenprojekte wie Rechenzentren / Kontrollräume / HVAC / IOT

Egal wo … ob Küchenunterschränke, Waschküchen, Badmöbel oder das Aquarium im Wohnzimmer: der Aqua-Scanner SHT 5020 detektiert überall entstehende Wasserlecks und alarmiert Sie, bevor schlimmere Schäden entstehen. Sie können die Sensorleitung bequem, unauffällig und großflächig verlegen. So decken Sie den gesamten Bereich zuverlässig ab und müssen nicht die tiefste Stelle suchen, an der sich das Wasser sammeln würde.
Der Aqua Scanner ist ideal, um unter Küchen- und Badmöbeln, um Aquarien, unter Wasserleitungen oder um Tanks herum verlegt zu werden.
Ideal für die Anbringung an der Unterseite von Rohrleitungen, rund um Behälter, in Wärme-Dämmungen am Dach oder unter dem Estrich, vor allem auch um in Brandschutz geführten Kabelschächten mit Steinwolle umspritzt zu werden.
Einsetzbar außerdem in Rechenzentren, Kontrollräumen, in der Heizungs-/Lüftungs-/Klimatechnologie und bei IOT-Projekten (Internet of Things).

Leistungsmerkmale:
- mechanisch stark
- beständig gegen Korrosion und Abrieb
- zwei Sensordrähte, in Fluorpolymer-Trägerstab
- Sensorleitung trockent innerhalb von 15 Sekunden und reset automatisch

Bitte gesondert bestellen:
zum Anschluss an die SCHABUS Wassermelder SHT 5000, 5001 oder 5002 mittels dünner, ungeschirmter LiYY-Steuerleitung mit 2 x 0,14 mm², z. B. max. 20 Meter LIYY-Leitung pro Scanner.

Einsatzbereich:
Aquarium, Badezimmer, Büros, Heizungskeller, HVAC, Kontrollräume, Küche, Produktionsstätte, Rechenzentren, Rohre, Wannen, Tanks, Teeküchen, Veranstaltungsräume, Waschräume, Zubehör SCHABUS Wassermelder.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Sensorkabel:
2-poliges, nicht ortendes Kabel
Ø 4,5 mm nominal
2*30 AWG, Ummantelung leitfähiges Fluorpolymer
2 m, verlängerbar auf Anfrage
bis zu 1500 Meter max. Systemlänge
Gewicht: 500 g/15 m
Farbe: weiß/schwarz
Abriebfestigkei:t > 65 Zyklen gemäß UL 719
Dauerbetriebstemperatur max.: + 70 °C
Leckgröße: max. 50 mm an jedem Punkt (Leitungswasser)
ca. 15 Sekunden Trocknungszeit

Lieferumfang:
Sensor,Sensorleitung 2 m.

Weitere Informationen:
Marke:
Schabus
Produkt-Art:
Zusatzsensor für Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: Schabus, 300746, SHT 5020 Aqua Scanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,02*
€ 110,85*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 110,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 119,54*
€ 149,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,87*
€ 131,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,07*
€ 117,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.