Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco PWVVSGS23FEBK Booklet Samsung Galaxy S23 FE Schwarz Standfunktion 63966


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015633-BP
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     63966
EAN/GTIN:
     4008928639667
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Vivanco PWVVSGS23FEBK Booklet Samsung Galaxy S23 FE Schwarz Standfunktion

Premium Wallet, Book Cover für Galaxy S23 FE

Inkl. 3 Kreditkartenfächer mit RFID Blocker und Easy Slide Out Funktion
Mit Standfunktion
Integrierter Magnetverschluss
Volle Bedienbarkeit aller Tasten und Steckverbindungen
Material: Kunstleder

Diese hochwertige Buchklapptasche in Lederoptik sorgt für maximalen Schutz vor Kratzern und Stürzen. Das passgenaue 360° TPU Inlay bietet einen sicheren Halt für dein Smartphone.

Technische Daten:
Handy-Taschen-Besonderheiten: Standfunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunstleder · Passend für Display-Größe: 16,3 cm (6,4") · Passend für Handy-Modell: Galaxy S23 FE · Passend für Marke (Handy): Samsung

Lieferumfang:
Buchklapptasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
16,3 cm (6,4")
Passend für Display-Größe (Bereich):
16,3 cm (6,4")
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Material:
Kunstleder
Handy-Taschen-Besonderheiten:
Standfunktion
Passend für Handy-Modell:
Galaxy S23 FE
Produkt-Art:
Booklet
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 16,60*
€ 28,47*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 20,61*
€ 28,48*
2
€ 6,95*
ab € 21,78*
€ 29,42*
8 Tage
2
1
€ 6,99*
ab € 27,26*
€ 36,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.