Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek A7CF Pinzetten-Ersatzspitze 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015475-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A7CF
EAN/GTIN:
     7640144714826
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
CF-Pinzette
Ideal Tek A7CF Pinzetten-Ersatzspitze 40 mm

Set mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben - Spitzen: gebogen, sehr fein (für 7CFR.SA Tweezers). OAL: 40mm - 1.57". ESD-sicher

Der Satz mit 2 Kohlefaserspitzen und 3 Schrauben für die Pinzette Typ 7CF eignet sich für Anwendungen, bei denen ein kleines Bauteil fest gehalten werden muss. Die gebogene Geometrie bietet maximale Sichtbarkeit und erhöhte Ergonomie. Der kohlenstofffaserverstärkte ESD-Kunststoff verleiht der Pinzette ESD- und kratzfeste Eigenschaften.

Ausstattung:
ESD-sicher 10^2 Ohm
3 Ausrichtungspunkte
Einfach und schnell zu ersetzen

Technische Daten:
Material: Kunststoff (carbonverstärkt) · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm

Lieferumfang:
2 Spitzen
3 Schrauben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 40 mm x 15 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Ideal Tek
Material:
Kunststoff (carbonverstärkt)
Spitzen-Größe (Details):
15 mm
Produkt-Art:
Pinzetten-Ersatzspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,92*
pro Stück
€ 18,90*
ab € 5,74*
€ 8,26*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,26*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 6,62*
€ 9,75*
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 12,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,34* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
242CPR.SA.1
ab € 19,62*
Zubehör
Idealtek
7CFR.SA.1
ab € 18,43*
Zubehör
Idealtek
7CPR.SA.1
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.