Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek SM115.SA.1.IT SMD-Pinzette 1 Stück SM115 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015456-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM115.SA.1.IT
EAN/GTIN:
     7640144712464
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Ideal Tek SM115.SA.1.IT SMD-Pinzette 1 Stück SM115 115 mm

SMD-Pinzette - Spitzen: Halten, Positionieren von zylindrischen Bauteilen ab 0,6 mm, gerillt im 30er Winkel. OAL: 115mm - 4.53"

Die SMD-Pinzette Typ SM115 ist speziell für das Halten und Positionieren von zylindrischen Bauteilen konzipiert.

Ausstattung:
Hergestellt in der Schweiz
Beste Symmetrie / Balance
Perfekte Ausrichtung der Spitze
Höchste Qualität der Grundmaterialien
Runde Kanten
Elektropolierte Oberflächen
Handgefertigt und lasergeschweißt

Technische Daten:
Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei,antimagnetisch,säurebeständig · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Typ (Pinzetten): SM115

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 115 mm x 12 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Ideal Tek
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei | antimagnetisch | säurebeständig
Typ (Pinzetten):
SM115
Spitzen-Größe (Details):
12 mm
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Weitere Suchbegriffe: bestückungspinzette amb, bestückungspinzette, bestückungspinzette 115mm, Ideal Tek, SM115.SA.1.IT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,85*
€ 26,37*
€ 6,90*
ab € 17,36*
€ 26,39*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 22,15*
€ 31,53*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 37,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
SM103.SA.1
ab € 24,37*
Zubehör
Idealtek
SM104.SA.1
ab € 18,67*
Zubehör
Idealtek
SM105.SA.1
ab € 18,69*
Zubehör
Idealtek
SM106.SA.1
ab € 18,61*
Zubehör
Idealtek
SM107.SA.1
ab € 17,40*
Zubehör
Idealtek
SM108.SA.1
ab € 15,55*
Zubehör
Idealtek
SM109.SA.1
ab € 18,60*
Zubehör
Idealtek
SM110.SA.1
ab € 18,67*
Zubehör
Idealtek
SM111.SA.1
ab € 16,57*
Zubehör
Idealtek
SM116.SA.1
ab € 18,60*
Zubehör
Idealtek
SM117.SA.1
ab € 18,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.