Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3015162-BP Herst.-Nr.: 58727EU EAN/GTIN: 6941057425825 |
| |
|
|  |  |
 | Intex Luftmatratze Sweetheart Float 58727EU
Luftmatratze Sweetheart Float
Die Intex-Luftmatratze „Sweetheart Float“ in Form eines großen Herzens ist ein echtes Highlight für den Sommer. Die farbenfrohe Badeinsel aus 0,28 mm starkem Vinyl verfügt über transparente Elemente, durch die das Geschehen unter Wasser beobachtet werden kann. Mit ihrer Größe von 155 x 135 x 25 cm bietet sie viel Platz, um auf dem Wasser zu entspannen. Im Lieferumfang ist ein Reparaturflicken enthalten. Gewichtslimit: 100 kg.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 1350 mm · Produktabmessung, Höhe: 250 mm · Produktabmessung, Länge: 1550 mm · Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:  |  | Tragkraft: | 100 kg | Abmessungen: | (L x B x H) 1550 x 1350 x 250 mm | Produktabmessung, Höhe: | 250 mm | Produktabmessung, Länge: | 1550 mm | Produktabmessung, Breite: | 1350 mm | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Intex, 58727EU, SWEETHEART FLOAT |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,34* | € 21,16* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,60* | € 21,92* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,16* | € 23,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|