Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3015161-BP Herst.-Nr.: 58728EU EAN/GTIN: 6941057425832 |
| |
|
|  |  |
 | Intex Luftmatratze Groovy Van Float 58728EU
Luftmatratze Groovy Van Float
Die Intex-Luftmatratze „Groovy Van Float“ in Form eines VW Busses ist ein echtes Highlight für den Sommer. Die farbenfrohe Luftmatratze aus 0,28 mm starkem Vinyl verfügt über ein transparentes Sichtfenster, durch das Geschehen unter Wasser beobachtet werden kann. Mit ihrer Größe von 178 x 91 x 23 cm bietet sie viel Platz, um auf dem Wasser zu entspannen. Im Lieferumfang ist ein Reparaturflicken enthalten. Gewichtslimit: 100 kg.
Technische Daten: Produktabmessung, Breite: 910 mm · Produktabmessung, Höhe: 230 mm · Produktabmessung, Länge: 1780 mm · Tragkraft: 100 kg
Weitere Informationen:  |  | Tragkraft: | 100 kg | Abmessungen: | (L x B x H) 1780 x 910 x 230 mm | Produktabmessung, Höhe: | 230 mm | Produktabmessung, Länge: | 1780 mm | Produktabmessung, Breite: | 910 mm | UKCA-konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Intex, 58728EU, GROOVY VAN FLOAT |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,65* | € 19,26* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,27* | € 19,56* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,64* | € 19,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|