Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 56294EU TROPICAL CANOPY LOUNGE Lounge (L x B x H) 224 x 150 x 165 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015159-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     56294EU
EAN/GTIN:
     6941057425726
Suchbegriffe:
Intex
56294EU
TROPICAL CANOPY LOUNGE
Intex 56294EU TROPICAL CANOPY LOUNGE Lounge (L x B x H) 224 x 150 x 165 cm

Tropical Canopy Lounge

Mit der eleganten 2,24 x 1,50 x 1,65 m großen Lounge „Tropical Canopy Lounge“ von Intex kommt bei dem Entspannen im Garten, Pool oder am See Urlaubsfeeling auf. Das 0,45 mm starke Vinyl, drei Luftkammern, zwei Halteleine und zwei integrierte Getränkehalter bieten neben Stabilität und Sicherheit auch hohen Sitzkomfort. Das abnehmbare Dach bietet außerdem optimalen Sonnenschutz. Im Lieferumfang ist ein Reparaturflicken enthalten. Gewichtslimit: 200 kg.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 150 cm · Produktabmessung, Höhe: 165 cm · Produktabmessung, Länge: 224 cm · Tragkraft (max.): 200 kg

Hinweis:
Da es sich hier um ein Aufblasprodukt handelt, können die Maße immer nur als ungefähre Werte angegeben werden. Ebenso ist die Aufpumpzeit ein durchschnittlicher Wert, der von der gewünschten Festigkeit des Luftbettes abhängt.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 224 x 150 x 165 cm
Produktabmessung, Höhe:
165 cm
Produktabmessung, Länge:
224 cm
Produktabmessung, Breite:
150 cm
Marke:
Intex
Tragkraft (max.):
200 kg
Produkt-Art:
Lounge
UKCA-konform:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 64,25*
€ 82,52*
€ 4,00*
ab € 62,57*
€ 82,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.