Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex Splash Lounge 56874EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3015157-BP
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     56874EU
EAN/GTIN:
     6941057422596
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftmatratze
luftmatratze
Intex Splash Lounge 56874EU

Splash Lounge

Mit der Lounge „Splash Lounge“ von Intex mit den Abmessungen 191 x 99 cm bist du der King in jedem Pool. Diese blau-weiße Lounge bietet einen Getränkehalter, zwei Luftkammern und ein 0,35 mm starkes Vinyl für hohe Festigkeit und angenehmen Liegekomfort. Im Lieferumfang ist ein Reparaturflicken enthalten. Gewichtslimit: 100 kg.

Technische Daten:
Tragkraft: 100 kg

Weitere Informationen:
Tragkraft:
100 kg
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Intex, 56874EU, SPLASH LOUNGE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 21,12*
€ 29,52*
€ 4,00*
ab € 15,75*
€ 29,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.