Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Modellbau Programmierbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014620-BP
Hersteller:
     Pichler Modellbau
Herst.-Nr.:
     15966
EAN/GTIN:
     4056534062454
Suchbegriffe:
Pichler Modellbau
15966
Pichler Modellbau Programmierbox

Programmierbox Pichler

Mit der Pichler Programmierbox können Sie Ihren PICHLER und EXTRON Brushlessregler ganz einfach einstellen.
Integrierter Akku Checker für bis zu 8S Akkus und Servotester über den PWM Ausgang Ihres Empfängers.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 5 - 12.6 V · Gewicht: 40 g · Weitere technische Daten: Akkutyp = LiPo, NiMH, NiCD
Helimodus = RPM aus / Stufe 1 / Stufe 2
Startverhalten = Standard / Weich / Sehr weich
Bremse = Ein / Aus
BEC = Ausgangsspannung 5V / 6V
Timing = Automatik / Niedrig (7-22°) / Hoch (22-30°)
Drehrichtung = Normal / Rückwärts
Abschaltspannung = 2.8V / 3.0V / 3.2V
Abschaltmodus Motorlauf = Reduziert / Aus
Abmessungen = 87x49x11.5 mm

Lieferumfang:
Programmierbox,2 Patchkabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
15966
Betriebsspannung (Details):
5 - 12.6 V
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Programmierbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 34,01*
8 Tage
33
€ 6,99*
ab € 33,89*
€ 46,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.