Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler XQ+ 6 Flugmodell Brushless Flugregler Belastbarkeit (max. A): 10 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3014618-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15934
EAN/GTIN:
     4056534063659
Suchbegriffe:
Brushless Regler
brushless regler
Pichler XQ+ 6 Flugmodell Brushless Flugregler Belastbarkeit (max. A): 10 A

Brushless Regler XQ+ 6

Vorwärts/Rückwärtslauf über Ihren Fernsteuersender schaltbar
Bequeme Programmierung über neue Programmier Box oder über Bluetooth / Handy App
Anschlussfertig konfektioniert mit XT30 Akkustecker und JR/Uni Signalkabel

Das Laufverhalten ist mit allen gängigen Außenläufer- als auch Innenläufermotoren gleichermassen gut. Unkritischer Betrieb auch im Teillastbereich. Alle Einstellungen wie Drehrichtung, Akkutyp, Anlauf- und Abschaltspannung, Timing, Bremse usw. lassen sich bequem ausführen.

Einstellmöglichkeiten
Bremse
Timing
Drehrichtung
Vorwärts/Rückwärtslauf (SMR)
Aktiver Freilauf (SR)
Akkutyp
Unterspannungsabschaltung
Anlaufverhalten
Abschaltverhalten

Ausstattung:
Ideal für Flugmodelle
32 Bit Microprozessor
Extrem feinfühliges Regelverhalten
Ausgesuchte, hochwertige MOSFET Transistoren
Leistungsstarke, integrierte BEC Empfängerstromversorgung
Für alle gängigen Brushless Motoren (Außenläufer oder Innenläufer)
1000-fach bewährte Spitzenqualität
Sonderzubehör (empfohlen)
Programmier Box, # 15966
Bluetooth Modul ESC, # 15932

Technische Daten:
BEC-Daten: 3A (5V) · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Dauerstrom: 6 A · Gewicht: 9 g · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 11 mm · Produktabmessung, Länge: 32 mm · Stecksystem: XT30 · Weitere technische Daten: Zellen LiPo / NiXX = 2 -3 / 5 -10
Stecker = XT30 + JR/Uni

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 32 x 15 x 11 mm
Stecksystem:
XT30
Produktabmessung, Höhe:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
32 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Pichler
Dauerstrom:
6 A
Belastbarkeit (max. A):
10 A
BEC-Daten:
3A (5V)
Gewicht:
9 g
Produkt-Art:
Flugmodell Brushless Flugregler
Weitere Suchbegriffe: Pichler, 15934, XQ+ 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.